ČEP REZKALNI-MULTIPERFORMANCE-ZEBRA-TIALSIN-SET-10DELNI

Vrhunska vsestranska naprava s prevleko iz titan-aluminij-silicijevega nitrida in edinstveno geometrijo z več zobmi za učinkovito grobo in končno obdelavo v enem samem postopku na skoraj vseh materialih, kot so jeklo < 65 HRC, lito železo, nerjavno jeklo, titan, posebne zlitine ter trdi in žilavi materiali (npr. Hardox). Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminijeve zlitine > 10 % silicija, magnezijeve zlitine, medenina, baker, bron in plastika.

Priloge
Art.-Št.: 0616580002
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

• Inovativna geometrija z več zobmi s kombinacijo zamaknjenih in finih zob za sijočo, gladko površino, gladko rezkanje in odlično rokovanje

  • • Vrhunska prevleka TiAlSiN za do trikrat daljšo življenjsko dobo kot neprevlečeni rezkalni nastavki z običajnim zamaknjenim sistemom zob
  • • Do 50 % večja zmogljivost rezanja v primerjavi z običajnim zamaknjenim sistemom zob
  • • Izdelano v skladu s strogimi standardi kakovosti, vključno s popolnim pregledom spajkanih povezav

Opozorilo

  • Pri uporabi brusilne konice nosite ustrezno zaščitno opremo, na primer zaščito za oči, zaščito za sluh in zaščitne rokavice. Upoštevajte priporočeno vrtilno hitrost (n) in rezalno hitrost (Vc) za material, ki ga obdelujete, kot tudi dodelitev orodja/materiala v preglednih tabelah. Pred uporabo brusilne konice se prepričajte, da se konica pravilno vrti in da vpenjalna funkcija na pogonu orodja deluje pravilno. Ne izberite premajhne vpenjalne dolžine. Priporočamo minimalno vpenjalno dolžino pribl. 2/3 dolžine gredi. Zaradi izjemno visoke zmogljivosti rezanja lahko na gredi pride do razbarvanja. To razbarvanje je posledica izjemno visoke temperature, ki jo orodje doseže, in ne predstavlja varnostnega tveganja. Materiali se običajno obdelujejo v obratni rotaciji. Primerni pogoni orodij: pogoni gibke gredi, ravni brusilniki, roboti, strojna orodja.
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/sklopu 10 KOSOV
Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Neželezne kovine, Odlita kovina, Posebna zlitina, Titan, Trden in trpežen material, Zlitina titana
Primerno za trdote do 65 HRC
Kakovost ZEBRA-Premium
Vrsta zob Večpredstavnostna zmogljivost
Material za rezanje Standardni karbid
Površina Titanov aluminijev silicijev nitrid
Premer trna 6 mm
*
*
*

• Inovativna geometrija z več zobmi s kombinacijo zamaknjenih in finih zob za sijočo, gladko površino, gladko rezkanje in odlično rokovanje

  • • Vrhunska prevleka TiAlSiN za do trikrat daljšo življenjsko dobo kot neprevlečeni rezkalni nastavki z običajnim zamaknjenim sistemom zob
  • • Do 50 % večja zmogljivost rezanja v primerjavi z običajnim zamaknjenim sistemom zob
  • • Izdelano v skladu s strogimi standardi kakovosti, vključno s popolnim pregledom spajkanih povezav

Opozorilo

  • Pri uporabi brusilne konice nosite ustrezno zaščitno opremo, na primer zaščito za oči, zaščito za sluh in zaščitne rokavice. Upoštevajte priporočeno vrtilno hitrost (n) in rezalno hitrost (Vc) za material, ki ga obdelujete, kot tudi dodelitev orodja/materiala v preglednih tabelah. Pred uporabo brusilne konice se prepričajte, da se konica pravilno vrti in da vpenjalna funkcija na pogonu orodja deluje pravilno. Ne izberite premajhne vpenjalne dolžine. Priporočamo minimalno vpenjalno dolžino pribl. 2/3 dolžine gredi. Zaradi izjemno visoke zmogljivosti rezanja lahko na gredi pride do razbarvanja. To razbarvanje je posledica izjemno visoke temperature, ki jo orodje doseže, in ne predstavlja varnostnega tveganja. Materiali se običajno obdelujejo v obratni rotaciji. Primerni pogoni orodij: pogoni gibke gredi, ravni brusilniki, roboti, strojna orodja.
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu 10 KOSOV
Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Neželezne kovine, Odlita kovina, Posebna zlitina, Titan, Trden in trpežen material, Zlitina titana
Primerno za trdote do 65 HRC
Kakovost ZEBRA-Premium
Vrsta zob Večpredstavnostna zmogljivost
Material za rezanje Standardni karbid
Površina Titanov aluminijev silicijev nitrid
Premer trna 6 mm