IZVIJAČ RAVNI-VDE-1,2X8X175

Za delo na delih pod napetostjo do 1.000 voltov (AC) in do 1.500 voltov (DC).
Priloge
Art.-Št.: 061363108
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Rezilo:
brušeno, izolirano Konica:
na podlagi standarda DIN ISO 2380-1-B Posamezno preizkušen v vodni kopeli s preskusno napetostjo 10 kV Označeno z letnico izdelave Strožji preskus s hladnim udarcem
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice Reža
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba 1,2 x 8,0 mm
Dolžina rezila 175 mm
Dolžina ročaja 114 mm
Širina ročaja 38 mm
*
*
*
Rezilo:
brušeno, izolirano Konica:
na podlagi standarda DIN ISO 2380-1-B Posamezno preizkušen v vodni kopeli s preskusno napetostjo 10 kV Označeno z letnico izdelave Strožji preskus s hladnim udarcem
Specifikacije izdelkov
Velikost konice Reža
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba 1,2 x 8,0 mm
Dolžina rezila 175 mm
Dolžina ročaja 114 mm
Širina ročaja 38 mm