PAPIR BRUSNI-D125MM-8L-JEŽEK-P240

Za predhodno brušenje neobdelanega mehkega in trdega lesa, MDF, OSB (orientirane iverne plošče), furniranih plošč in vezanega lesa.

Priloge
Art.-Št.: 0583541240
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Optimalno odstranjevanje materiala in dolga življenjska doba pri uporabi za predhodno brušenje in delo brez prahu

  • • Bistveno izboljšano odsesavanje prahu zahvaljujoč zasnovi z več luknjami

Opozorilo

  • • Neperforirane plošče (št. art. 0583550*) so primerne tudi za brusilnike robov.
Specifikacije izdelkov
* *
Obrazec Pralni stroj
PREMER 125 mm
Velikost mreže P240
Vzorec lukenj 8 lukenj
Lepilni sistem Kljuka in zanka
Primerni stroji Orbitalni brusilnik premera 125 mm
Material abrazivnega medija aluminijev oksid (beli korund)
*
*
*

Optimalno odstranjevanje materiala in dolga življenjska doba pri uporabi za predhodno brušenje in delo brez prahu

  • • Bistveno izboljšano odsesavanje prahu zahvaljujoč zasnovi z več luknjami

Opozorilo

  • • Neperforirane plošče (št. art. 0583550*) so primerne tudi za brusilnike robov.
Specifikacije izdelkov
Obrazec Pralni stroj
PREMER 125 mm
Velikost mreže P240
Vzorec lukenj 8 lukenj
Lepilni sistem Kljuka in zanka
Primerni stroji Orbitalni brusilnik premera 125 mm
Material abrazivnega medija aluminijev oksid (beli korund)