TULKA KABELSKA DIN 46228 1,5 X 8 M

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4

  • Material: Baker
  • Površina: Pločevinasta
  • Brez halogenov: Da.
Priloge
Art.-Št.: 0557300151
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

•Vstopni lijak iz polipropilena

  • •Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 1,5 mm²
Barva Črna
Dolžina 14 mm
Dolžina rokava 8,0 mm
Notranji premer rokava 1,7 mm
Debelina stene rokava 0,15 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 3,5 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,25 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
*
*
*

•Vstopni lijak iz polipropilena

  • •Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 1,5 mm²
Barva Črna
Dolžina 14 mm
Dolžina rokava 8,0 mm
Notranji premer rokava 1,7 mm
Debelina stene rokava 0,15 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 3,5 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,25 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da