VTIČNICA 13POL Z BAJONET SPOJKO 12V

Pririvanje z gumijastim tesnilom zagotavlja zaščito pred pršenjem vode in umazanijo.
Priloge
Art.-Št.: 05553130
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Pririvanje je primerno za kabla s premerom od 9,0 mm do 11,5 mm.
• Z bajonetnim zaklepanjem.
• Označevanje kontaktov po standardu ISO 11446.
• Vijakovni kontakti zdržijo večje vlečne obremenitve.
• Delovna temperatura:
-40 °C do +85 °C.
• Tokovna jakost:
največ 25 A (pri vodniku 2,5 mm²).
Specifikacije izdelkov
* *
Material Plastika
Oblikovanje stikov Kontakt z vijakom
Material stikov Zlitina bakra in cinka
Največji tok 25 A
Min./max. premer kabla 9-11,5 mm
ISO Električne povezave med vlečnimi in priklopnimi vozili - 13-polni priključek za vozila z nazivno napetostjo 12 V v vozilu
*
*
*

• Pririvanje je primerno za kabla s premerom od 9,0 mm do 11,5 mm.
• Z bajonetnim zaklepanjem.
• Označevanje kontaktov po standardu ISO 11446.
• Vijakovni kontakti zdržijo večje vlečne obremenitve.
• Delovna temperatura:
-40 °C do +85 °C.
• Tokovna jakost:
največ 25 A (pri vodniku 2,5 mm²).
Specifikacije izdelkov
Material Plastika
Oblikovanje stikov Kontakt z vijakom
Material stikov Zlitina bakra in cinka
Največji tok 25 A
Min./max. premer kabla 9-11,5 mm
ISO Električne povezave med vlečnimi in priklopnimi vozili - 13-polni priključek za vozila z nazivno napetostjo 12 V v vozilu