Vtičnica z bajonetno spojko 13-polna, 12 V

Pririvanje z gumijastim tesnilom zagotavlja zaščito pred pršenjem vode in umazanijo.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Pririvanje je primerno za kabla s premerom od 9,0 mm do 11,5 mm.
• Z bajonetnim zaklepanjem.
• Označevanje kontaktov po standardu ISO 11446.
• Vijakovni kontakti zdržijo večje vlečne obremenitve.
• Delovna temperatura:
-40 °C do +85 °C.
• Tokovna jakost:
največ 25 A (pri vodniku 2,5 mm²).
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Pririvanje je primerno za kabla s premerom od 9,0 mm do 11,5 mm.
• Z bajonetnim zaklepanjem.
• Označevanje kontaktov po standardu ISO 11446.
• Vijakovni kontakti zdržijo večje vlečne obremenitve.
• Delovna temperatura:
-40 °C do +85 °C.
• Tokovna jakost:
največ 25 A (pri vodniku 2,5 mm²).
*
*
*