¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OUTLET
Mesečne akcije
Ročno orodje RED STRIPE
Izvijači
Kombinirani ključi
Natični ključi
Klešče
View All
Aktualno
Za krovce, kleparje in tesarje
Obdelava materialov
Tehnična kemija
Osebna oprema
View All
Ključni izdelki
Sprej 5v1 + darilo
Brusilka + dodatki
PU pene in silikoni
Paketi ugodnosti
Po branžah
Auto
Cargo
Gradbeništvo
Inštalacije
View All
Po skupinah
Tehnična kemija
Obdelava materialov
Pritrjevanje in sidranje
Avtomobilska industrija
View All
Kemično tehnični proizvodi
Maziva in odstranjevalci rje
Masti za podmazovanje
Olja za podmazovanja
Strojna maziva
Spreji za odvijanje
View All
Sistemi za polnjenje doz
Polnilni sistemi Refillo (najem)
Polnilni sistemi Refillomat (najem)
Lepilni trakovi
Univerzalni lepilni trakovi
Izolirni lepilni trakovi
Montažni lepilni trakovi
Pokrivni lepilni trakovi
View All
Gradbena kemija
PUR pene
Tesnilne mase za spoje
Pripomočki za uporabo kartuš
Pripomočki za pur pene
View All
Lepila
Konstrukcijska lepila
Pripomočki za lepila
Sekundna lepila
Lepila za vijake in tesnila za ležaje
View All
Tesnila
Tesnilne montažne mase za prenove
Pištole za nanos tesnilnih mas
Dodatki za tesnilne mase
Karoserijske tesnilne mase
Površinska zaščita , premazi
Korozijske zaščite
Lakirni spreji
Zaščite votlih delov
Barvno označevanje
View All
Čiščenje in čistila
Čiščenje strojev in orodja
Čistilne krpe in gobe
Čistilna oprema
Silikonski spreji
View All
Servisni kemični izdelki
Kemični izdelki za elektriko
Aditivi
Kemični izdelki za klime
Kemični izdelki za preizkuševanje tesnosti
View All
Zaščita pri delu
Zaščitni čevlji
Čevlji brez kapice
Čevlji s kapico
Dodatki
Delovna oblačila
Zgornji deli in jakne
Dolge hlače
Majice
Kratke hlače
View All
Osebna varovalna oprema
Zaščitne rokavice
Zaščita oči/obraza
Zaščita sluha
Zaščita za glavo
View All
Izdelki prve pomoči
Prva pomoč
Osebna nega
Izdelki za čiščenje telesa
Izdelki za zaščito telesa
Zaščita delovnega prostora
Varovalni trakovi
Zaščitna oprema za varjenje
Varnostne mreže / ponjave / pokrivala
Ovire
Ročno orodje
Vpenjalno orodje
Spone
Vpenjala
Primeži
Udarno orodje
Kladiva
Izbijači
Točkala
Spenjači
View All
Snemalci
Zunanji izvlekači
Specialni izvlekači
Snemalni izvlekači
Notranji izvlekači
Metle
Krtače
Metle
Držala
Brisala
Orodja za označevanje
Pisala in krede
Pisala in risala
Šestila
Specialno KFZ orodje
Kfz/Nfz specialno olje
Inšpekcijsko orodje
Orodje za pnevmatike
Orodje za zavore
View All
Sprinklerji
Sekala Za Matice, Hidravlična
Mehanska sekala za matice
Izvijači
Seti izvijačev
Izvijači
T-ročaj izvijači
Kotni izvijači
View All
Viličasti in obročni ključi
Ključi z račno
Seti ključev
Obročno viličasti ključi
Enostranski viličasti ključi
View All
Orodje za izvlek
Notranji izvijači za odlomljene vijake
Zunanji izvijači za odlomljene vijake
Nasadni ključi
Ročni natični ključi 1/2"
Seti ročnih natičnih ključev
Dodatki za ročne natične ključe
Ročni natični ključi 1/4"
View All
Ročno rodja za rezanje
Noži
Škarje
Orodja za rezanje
Orodje za gradbišča
Orodje za označevanje
Vedra in posode
Vzovdne palice
Držala za plošče
View All
Nastavki in dodatki
Nastavki
Držala za nastavke
Seti nastavkov
Kaljeni nastavki
View All
Orodje za obdelavo
Čopiči
Lopatice
Valjčki
Zidarske žlice
View All
Popravilo navojev
Sistemi za popravilo navojev Time-Sert
Samorezni navojni vložki
Klešče in pincete
Specialne klešče
Stranske škarje za rezanje
Klešče s ploščatimi in okroglimi čeljustmi
Kombinirane klešče
View All
Specialno orodje za vozila
Orodje za kolesa vozil
Orodja za hladilnike vozil
Orodja za motorje vozil
Orodje za podvozje vozil
View All
Orodja za karoserijo
Orodje za popravilo vetrobranskega stekla
Sistemi za uravnavanje
Orodje za uravnavanje
Orodje za karoserijo
View All
Orodje za pometanje in kopanje
Lopate in strgala
Gumijasti brisalec
Ročaji za orodja
Grablje
Drugo orodje za tovorna vozila
Drugo orodje za tovorna vozila
Orodja za šasije gospodarskih vozil
Orodja za zavore gospodarskih vozil
Orodja za motorje gospodarskih vozil
View All
Orodja za pregledovanje vozil
Orodja za pregled vozil
Izolirna orodja
Izolirne klešče
Odstranjevalci kablov
Kovičenje
Orodje za kovice
Orodje za vtisne matice
Seti ročnega orodja
Sistemi za sortiranje orodja
Seti VDE
Penasti vložki za sete ročnega orodja
Seti ročnega orodja
View All
Rezalno orodje
Strgala
Ročne žage / žagini listi
Ročne pile
Ročne ščetke
View All
Material za predelavo
Brušenje in poliranje
Lamelne brusne plošče
Grobe brusne plošče
Brusne plošče
Brusna telesa
View All
Luknjači
Prebijanje pločevine
Rezalne plošče
Abrazivne rezalne plošče
Diamantne rezalne plošče
Rezalne plošče karbidne
Žage
Listi za sabljaste žage
Kronske in cilindrične žage
Listi za vbodne žage
Dodatki za multi rezalnik
View All
Material Za Obdelavo, Seti
Seti Za Strojno Obdelavo Materiala
Grezila
Stožčasta grezila
Ravna grezila
Svedri in dleta
Svedri za kovino
Svedri za kamen
Vrtalne krone
Strojna dleta
View All
Žičnate krtače
Ščetke za vrtalne stroje
Ščetke za kotne brusilke
Ščetke za satinirne busilke
Rezkanje
Rezkalni čepi
Rezkarji za kovino
Vrtljivi noži, pripomočki
Povrtala
View All
Navojni svedri
Svedri za strojno vrezovanje navojev
Svedri za ročno vrezovanje navojev
Orodje za vrezovanje navojev
Pripomočki za vrezovanje navojev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Baterijski stroji
Baterijsko orodje za vrtanje in vijačenje
Pripomočki za baterijska orodja
Seti baterijskih orodij
Baterijsko orodje za vrtanje in dletanje
View All
Pnevmatski zračni stroji
Udarni vijačniki, pnevmatski
Pnevmatske pištole za izpihovanje
Pnevmatsko polirno orodje
Pnevmatski vijačniki
View All
Elektro stroji
Električni sesalniki
Električne kotne brusilke
Električna orodja za vroči zrak
Električno orodje za brušenje in poliranje
View All
Splošni dodatki za stroje
Vrtalne in vpenjalne glave
Dodatki za orodja
Kovčki za orodja
Dodatki za žage
View All
Stroji na gorivo
Motorne žage na gorivo
Delovna oprema
Oprema za avto delavnice
Zaščita notranjosti vozil
Zaščita vozil
Orodja za dvigovanje
Naprave za upravljanje s tekočinami
View All
Delovni vozički
Odpadki
Montažni pripomočki
Čistilne krpe in gobice
Vozički
View All
Delovne luči, baterije in polnilci
Delovne luči
Polnilci
Žepne svetilke
Baterije in baterijski vložki
Zaboji
Zaboji iz plastike
Zaboji iz pločevine
Zaboji iz aluminija
Trakovi, pasovi, verige, vrvi in sidra
Varovanje tovora
Pritrdilni sistemi/sidra
Prevažanje tovora
Regalni sistemi
Plastične sistemske škatle za shranjevanje
Sistemski zaboji Orsybull
Dodatki za sistemske zaboje Orsybull
Regalni sistemi Orsy 1 (najem)
View All
Držala za orodje, zanke in torbe
Nosilci za orodja
Torbice za izdelki
Sistem za označevanje
Označevalci
Sistem za označevanje
Torbe, kovčki in škatle za orodje
Kovčki za orodje
Nahrbrtniki za orodje
Torbice za orodje
Zaboji za orodje
Zračne napeljave
Spojke za zrak
Pnevmatske cevi
Postaje
Razpršilci
Sistemi za shranjevanje nevarnih materialov
Varnostne omare za nevarne izdelke
Dokumentacija za administracijo
Skladiščenje dokumentov
Materiali za pakiranje
Folije za pakiranje
Škatle za pošiljanje
Hidravlične dvigalke
Ročne hidravlične dvigalke
Sistemska oprema
Sistemi za delovne mize
Sistemi za omare
Elementi za sisteme
Avtomobilski deli
KFZ elektrika
Žarnice za motorna vozila 6/12V
Termo skrčke spojke za stiskanje
Neizoliranje kabelske spojke
Akumulatorji za motorna vozila
View All
KFZ deli
Elementi za pritrditev za motorna vozila
Brisalci za vetrobranska stekla, motorna vozila
Pnevmatika, motorna vozila
Deli za motorje, motorna vozila
View All
KFZ dodatki
Splošni dodatki, motorna vozila
Diagramski listki za tahografe, motorna vozila
Zaščita vozila
Nosilci registriskih tablic
View All
KFZ klimatehnika
Klimatski sistemi, motorna vozila
Cevne objemke
Cevne objemke
Objemke, enoušesne
Univerzalni zatezni trakovi in zatezne ključavnice
Cevne objemke/nosilci
View All
Varilna tehnika
Spajkanje, varjenje in potrošni materiali
Varilne žice
Mehke zlitine
Varilne elektrode
Varilne palice
View All
Spajkanje
Orodje za cinjenje
Kemični izdelki za cinjenje
Pripomočki za cinjenje
Varjenje
Oprema za varjenje
Kemični izdelki za varjenje
Pripomočki za varjenje
Orodje za varjenje
View All
Merilna tehnika
Merilni inštrumenti
Elektronski merilniki
Merilni instrumenti in posebna testna oprema
Temperaturni merilni inštrumenti
Merilniki vlažnosti
View All
Merilna orodja
Ročni merilniki dolžine
Vodne tehtnice
Moment ključi
Kljunasta merila
View All
Pritrdilna tehnika
Metrični vijaki
Vijaki s šestkotno glavo
Vijaki z vgreznjeno glavo
Vijaki s cilindrično glavo
Vijak z plosko polkrožno glavo
View All
Pokrivni in tesnilni čepki
Pokrivni čepki
Zamaški
Zaščitni čepi in ohišja
Matice
Šestkotne matice
Matice z nazobčeno prirobnico
Zaprte matice
Šestkotne matice s prirobnico
View All
Vijaki za pločevino, samorezni in samovrtalni
Samovrtalni vijaki
Vijaki za pločevino
Posebni vijaki in vijaki za fasado
Gefu vijaki
View All
Zakovice
Slepe zakovice
Vtisne matice
Vtisni vijaki
Votle kovice
Tesnilni elementi
Tesnilne podložke
Mehansko tesnjenje vijakov
Podložke
Ravne podložke
Rebrasta podložka
Vgreznjene podložke
Podporne podložke
View All
Seti raznih povezovalnih elementov
Seti z vijaki, podložkami in maticami
Vijaki za ploč./Samorezni/Samovrtalni
Seti slepih matic in zakovic
Seti metričnih vijakov
View All
Varovalni elementi
Vzmetni obroč
Varnostni elementi za osi
Varnostne podložke
Razcepke
View All
Navojne palice, plošče, navojni vložki
Navojne palice in plošče
Zaklopke
Drugi vezni elementi
Vzmetni in preklopni zatiči
Kljuke
Zagozde za pletenice
Zatiči
View All
Splošna montaža lesnih elementov
Navojne vložki za les
Lesena sidra in spojne lamele
Izdelki za popravilo lesa
Ukrivljeni deli žice
View All
Verige in zanke
Verige in pripomočki
Zanke
Popravilo in ojačitev navojev
Žični vložki za popravilo naojev
Vijaki za les, gips in PVC
Vijaki za iverne plošče
Vijaki za suho montažo
Vijaki za les in vložke
Vijaki za izdelavo in montažo oken
View All
Priključki za profilne sisteme
352001
Konektorji in dodatki WAPS
Splošni strojni elementi
Mazalne spojke
Vzmeti
Vpenjalni zatiči in mozniki
Cilindrični zatiči
View All
Sponke in žeblji
Sponke
Žičniki in žeblji
Žeblji za strojno zabijanje
Tehnologija za zabijanje žebljev
Tehnologija za zabijanje žebljev
Zabijalec žebljev
Pripomočki za direktno montažo
Direktna montaža lesa (4002)
Montažni material za pnevmatske naprave (400204)
Montažni material za plinske naprave (400202)
Montažni material za brezžične naprave (400203)
Naprave za direktno montažo les (400201)
Direktna montaža jekla + betona (4003)
Montažni material za plinske naprave (400302)
Montažni material za prašne naprave (400303)
Sidrna tehnika
Pritrjevanje okvirjev
Plastična sidra za okna
Kovinska sidra za okna
Kasnejše povezava armaturnega železa
Pripomočki Za Naknadno Vezanje Armature
Pritrdila za težke obremenitve
Kovinski vložki za nerazpokan beton
Kovinski vložki za razpokan beton
Kovinski vložki za razpokan porobeton
Kovinska sidra za težke obremenitve
Vijaki za razpokan beton
Sidrni vijak za nerazpokan beton
Sidrni vijak za razpokan beton
Sidro zabijalno, nerazpokan beton
View All
Pritrdilni elementi za fasade
Sidranje na izolacijo
Sistem montaže z distančniki
Pritrdilna tehnika za sidranje
Plastični vložki
Kovinski vložki
Odmične montaže Light
AMO-Max odmična montaža
View All
Kemična pritrdilna tehnika
Sistemi za sidranje
Pripomočki za kemične pritrjevanje
Čiščenje zvrtanih lukenj
Sidrne palice
View All
Pritrdilna tehnika za izolacijo
Plastični vložki za pritrjevanje izolacije
Kovinski vložki za pritrjevanje izolacije
Pritrdilna tehnika in stropi
Kovinski vložki za strop
Kovinski vložki za beton in votli strop
Pritrdnilna tehnika in votli elementi
Kovinski vložki za votli strop
Pritrdilna tehnika in napeljave
Kovinski vložki za lažji gradbeni material
Plastični vložki za lažji gradbeni material
Vodovod, ogrevanje in klima
Montaža SOK
Sredstva za tesnjenje za sanitar
Pribijalne konice
Pripomočki za montažo izolacijskih materialov
Specialno orodje, sanitar, ogrevanje in klima
View All
Pritrjevanje SOK
Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Montažni profili
Obešalne sponke
Objemke za cevi
View All
Elektro inštalacije
Ozemljitveni material za izenačitev potencialov
Ozemljitveni material
Zbiralke za izenačitev potencialov
Elektro inštalacijski material
Orodja za razdelilne omare
Elektro inštalacijske cevi
Električne naprave za nanos ometa
Elektro material za votle zidove
View All
Elektro priključki
Cee vtikači in vtičnice
Schuko vtikači in vtičnice
Elektroinštalacijski sistemi
Kabelske vezice in pripomočki
Trakovi za montažo
Sistemi za navijanje kablov
Sistemi za označevanje kabelskih povezav
View All
Elektro izolacijski material
Termo skrčke
Izolacijske cevi
Ovijalne cevi
Električne kablske povezave
Kabelski tulci
Vzmetne lestenčne spojke
Kabelski končniki za stiskanje
Kabelski končniki za vezanje
View All
Razsvetljava
Transformatorji
Svetila
Stikala In Doze
Notranja svetila
Elektromontaža
Distančniki
Izdelki za gradbeništvo
Prezračevanje strehe
Zaščitni trakovi
Tesnjenje strehe
Strešne folije
Zaščita slemena
Zaščita robov
Parozaporne folije
Izdelki za streho
Nadomestne folije za žlebove
Sončne elektrarne
Robne zaščite pred ptiči
Fasade in toplotne izolacije
Fasadne mreže
Amirni dodatki
Montažni materiali za streho
Spengler krovski vijaki
Strešne konstrukcije
Montažni trakovi
Vezniki
Varnost v cestnem prometu
Elementi za sleme
Spojke za strešnike
Izdelki za gradbišča
Delovna oprema za gradbišča
Opažna dela
Izdelki za notranjo in zunanjo gradnjo
Izdelki za suhomontažo
Izdelovanje terase
Gradnja terase
Zvočna izolacija
Vezni elementi za les
Vezniki za les
Okna in vrata
Montaža oken in vrat
Cevi in pribor
Cevi
Industrijske spojke
Zategovalci cevi in drugi
Cevi
Cevi za vodo in zrak
Cevi za olje in gorivo
Sklopke in konektorji
Spojke - Geka
Spojke - Storz
Čistilne pištole
Univerzalni zategovalni trakovi
Zategovalci za cevi in pritrjevanje s trakom
Zategovalci z zglobnim vijakom
Ušesni zategovalci
Zategovalci cevi
View All
Menu
Online-Shop
intelisale.smartmegamenu.responsivemenu.back
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OUTLET
Mesečne akcije
Back
Ročno orodje RED STRIPE
Back
Izvijači
Kombinirani ključi
Natični ključi
Klešče
View All
Aktualno
Back
Za krovce, kleparje in tesarje
Back
Dodatki
Krovske folije
Obdelava materialov
Orodje
View All
Obdelava materialov
Back
Varjenje
Back
Aparati in žice
Avtomatske maske
Gorilniki
Manometri
View All
Vrtanje
Tehnična kemija
Back
Površinska zaščita in premazi
Back
Avto industrija
Metal industrija
Spreji za označevanje
Osebna oprema
Back
Zaščita
Back
Čelade
Glušniki
Maske
Nitril rokavice
View All
Oblačila in obutev
Back
Prehodna oblačila
Zaščitna obutev
Oskrba ran
View All
Ključni izdelki
Sprej 5v1 + darilo
Brusilka + dodatki
PU pene in silikoni
Paketi ugodnosti
Back
Po branžah
Back
Auto
Back
Avto vzdrževanje
Avto popravila
Cargo
Back
Cargo mehanizacija
Cargo ostalo
Cargo prevoz
Gradbeništvo
Back
Gradbeništvo
Krovstvo
Suha gradnja
Lesena gradnja
Inštalacije
Back
Elektro inštalacije
Vodo inštalacije
View All
Po skupinah
Back
Tehnična kemija
Back
Nega, čiščenje
Vzdrževanje, čiščenje, odstranjevanje
Maziva in odstranjevanje
Gradbena kemija
View All
Obdelava materialov
Back
Svedri
Rezalne plošče
Lamelne plošče
Brusne plošče
View All
Pritrjevanje in sidranje
Back
Pritrjevanje in sidranje
Vtisne matice
Avtomobilska industrija
Back
Tehnična kemija
Žarnice
Toplotne skrčke
Vezice in trakovi
View All
View All
Kemično tehnični proizvodi
Back
Maziva in odstranjevalci rje
Back
Masti za podmazovanje
Olja za podmazovanja
Strojna maziva
Spreji za odvijanje
View All
Sistemi za polnjenje doz
Back
Polnilni sistemi Refillo (najem)
Polnilni sistemi Refillomat (najem)
Lepilni trakovi
Back
Univerzalni lepilni trakovi
Izolirni lepilni trakovi
Montažni lepilni trakovi
Pokrivni lepilni trakovi
View All
Gradbena kemija
Back
PUR pene
Tesnilne mase za spoje
Pripomočki za uporabo kartuš
Pripomočki za pur pene
View All
Lepila
Back
Konstrukcijska lepila
Pripomočki za lepila
Sekundna lepila
Lepila za vijake in tesnila za ležaje
View All
Tesnila
Back
Tesnilne montažne mase za prenove
Pištole za nanos tesnilnih mas
Dodatki za tesnilne mase
Karoserijske tesnilne mase
Površinska zaščita , premazi
Back
Korozijske zaščite
Lakirni spreji
Zaščite votlih delov
Barvno označevanje
View All
Čiščenje in čistila
Back
Čiščenje strojev in orodja
Čistilne krpe in gobe
Čistilna oprema
Silikonski spreji
View All
Servisni kemični izdelki
Back
Kemični izdelki za elektriko
Aditivi
Kemični izdelki za klime
Kemični izdelki za preizkuševanje tesnosti
View All
Zaščita pri delu
Back
Zaščitni čevlji
Back
Čevlji brez kapice
Back
O1
O2
O3
OB
Čevlji s kapico
Back
S1P
S1PS
S3
S5
View All
Dodatki
Delovna oblačila
Back
Zgornji deli in jakne
Dolge hlače
Majice
Kratke hlače
View All
Osebna varovalna oprema
Back
Zaščitne rokavice
Back
Specijalna izvedba zaščitnih rokavic
Pletene zaščitne rokavice s prevleko
Zaščitne rokavice za enkratno uporabo
Kožne zaščitne rokavice
View All
Zaščita oči/obraza
Back
Očala zaščitne korekcijska
Očala
Očala za celoten obraz
Čelade za varjenje
View All
Zaščita sluha
Back
Čepki za zaščito sluha
Večkratna zaščita sluha
Slušalke za zaščito sluha
Dodatki za večkratno zaščito sluha
View All
Zaščita za glavo
Back
Pokrivala
Zaščitne čelade
Dodatki za zaščitne čelade
View All
Izdelki prve pomoči
Back
Prva pomoč
Back
Obliži za rane
Podajalci za obliže
Kovčki za prvo pomoč
Čistilo za rane (05030144)
View All
Osebna nega
Back
Izdelki za čiščenje telesa
Izdelki za zaščito telesa
Zaščita delovnega prostora
Back
Varovalni trakovi
Back
Varovalni trakovi
Samolepilni varovalni trakovi
Zaščitna oprema za varjenje
Back
Zaščitne oddeje za varjenje
Varnostne mreže / ponjave / pokrivala
Back
Varnostne mreže
Dodatki za varnostne mreže
Ovire
Back
Stebrički
Ročno orodje
Back
Vpenjalno orodje
Back
Spone
Vpenjala
Primeži
Udarno orodje
Back
Kladiva
Izbijači
Točkala
Spenjači
View All
Snemalci
Back
Zunanji izvlekači
Specialni izvlekači
Snemalni izvlekači
Notranji izvlekači
Metle
Back
Krtače
Metle
Držala
Brisala
Orodja za označevanje
Back
Pisala in krede
Pisala in risala
Šestila
Specialno KFZ orodje
Back
Kfz/Nfz specialno olje
Inšpekcijsko orodje
Orodje za pnevmatike
Orodje za zavore
View All
Sprinklerji
Back
Sekala Za Matice, Hidravlična
Mehanska sekala za matice
Izvijači
Back
Seti izvijačev
Izvijači
T-ročaj izvijači
Kotni izvijači
View All
Viličasti in obročni ključi
Back
Ključi z račno
Seti ključev
Obročno viličasti ključi
Enostranski viličasti ključi
View All
Orodje za izvlek
Back
Notranji izvijači za odlomljene vijake
Zunanji izvijači za odlomljene vijake
Nasadni ključi
Back
Ročni natični ključi 1/2"
Seti ročnih natičnih ključev
Dodatki za ročne natične ključe
Ročni natični ključi 1/4"
View All
Ročno rodja za rezanje
Back
Noži
Škarje
Orodja za rezanje
Orodje za gradbišča
Back
Orodje za označevanje
Vedra in posode
Vzovdne palice
Držala za plošče
View All
Nastavki in dodatki
Back
Nastavki
Držala za nastavke
Seti nastavkov
Kaljeni nastavki
View All
Orodje za obdelavo
Back
Čopiči
Lopatice
Valjčki
Zidarske žlice
View All
Popravilo navojev
Back
Sistemi za popravilo navojev Time-Sert
Samorezni navojni vložki
Klešče in pincete
Back
Specialne klešče
Stranske škarje za rezanje
Klešče s ploščatimi in okroglimi čeljustmi
Kombinirane klešče
View All
Specialno orodje za vozila
Back
Orodje za kolesa vozil
Orodja za hladilnike vozil
Orodja za motorje vozil
Orodje za podvozje vozil
View All
Orodja za karoserijo
Back
Orodje za popravilo vetrobranskega stekla
Sistemi za uravnavanje
Orodje za uravnavanje
Orodje za karoserijo
View All
Orodje za pometanje in kopanje
Back
Lopate in strgala
Gumijasti brisalec
Ročaji za orodja
Grablje
Drugo orodje za tovorna vozila
Back
Drugo orodje za tovorna vozila
Orodja za šasije gospodarskih vozil
Orodja za zavore gospodarskih vozil
Orodja za motorje gospodarskih vozil
View All
Orodja za pregledovanje vozil
Back
Orodja za pregled vozil
Izolirna orodja
Back
Izolirne klešče
Odstranjevalci kablov
Kovičenje
Back
Orodje za kovice
Orodje za vtisne matice
Seti ročnega orodja
Back
Sistemi za sortiranje orodja
Seti VDE
Penasti vložki za sete ročnega orodja
Seti ročnega orodja
View All
Rezalno orodje
Back
Strgala
Ročne žage / žagini listi
Ročne pile
Ročne ščetke
View All
Material za predelavo
Back
Brušenje in poliranje
Back
Lamelne brusne plošče
Grobe brusne plošče
Brusne plošče
Brusna telesa
View All
Luknjači
Back
Prebijanje pločevine
Rezalne plošče
Back
Abrazivne rezalne plošče
Diamantne rezalne plošče
Rezalne plošče karbidne
Žage
Back
Listi za sabljaste žage
Kronske in cilindrične žage
Listi za vbodne žage
Dodatki za multi rezalnik
View All
Material Za Obdelavo, Seti
Back
Seti Za Strojno Obdelavo Materiala
Grezila
Back
Stožčasta grezila
Ravna grezila
Svedri in dleta
Back
Svedri za kovino
Svedri za kamen
Vrtalne krone
Strojna dleta
View All
Žičnate krtače
Back
Ščetke za vrtalne stroje
Ščetke za kotne brusilke
Ščetke za satinirne busilke
Rezkanje
Back
Rezkalni čepi
Rezkarji za kovino
Vrtljivi noži, pripomočki
Povrtala
View All
Navojni svedri
Back
Svedri za strojno vrezovanje navojev
Svedri za ročno vrezovanje navojev
Orodje za vrezovanje navojev
Pripomočki za vrezovanje navojev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Baterijski stroji
Back
Baterijsko orodje za vrtanje in vijačenje
Pripomočki za baterijska orodja
Seti baterijskih orodij
Baterijsko orodje za vrtanje in dletanje
View All
Pnevmatski zračni stroji
Back
Udarni vijačniki, pnevmatski
Pnevmatske pištole za izpihovanje
Pnevmatsko polirno orodje
Pnevmatski vijačniki
View All
Elektro stroji
Back
Električni sesalniki
Električne kotne brusilke
Električna orodja za vroči zrak
Električno orodje za brušenje in poliranje
View All
Splošni dodatki za stroje
Back
Vrtalne in vpenjalne glave
Dodatki za orodja
Kovčki za orodja
Dodatki za žage
View All
Stroji na gorivo
Back
Motorne žage na gorivo
Delovna oprema
Back
Oprema za avto delavnice
Back
Zaščita notranjosti vozil
Zaščita vozil
Orodja za dvigovanje
Naprave za upravljanje s tekočinami
View All
Delovni vozički
Back
Odpadki
Montažni pripomočki
Čistilne krpe in gobice
Vozički
View All
Delovne luči, baterije in polnilci
Back
Delovne luči
Polnilci
Žepne svetilke
Baterije in baterijski vložki
Zaboji
Back
Zaboji iz plastike
Zaboji iz pločevine
Zaboji iz aluminija
Trakovi, pasovi, verige, vrvi in sidra
Back
Varovanje tovora
Pritrdilni sistemi/sidra
Prevažanje tovora
Regalni sistemi
Back
Plastične sistemske škatle za shranjevanje
Sistemski zaboji Orsybull
Dodatki za sistemske zaboje Orsybull
Regalni sistemi Orsy 1 (najem)
View All
Držala za orodje, zanke in torbe
Back
Nosilci za orodja
Torbice za izdelki
Sistem za označevanje
Back
Označevalci
Sistem za označevanje
Torbe, kovčki in škatle za orodje
Back
Kovčki za orodje
Nahrbrtniki za orodje
Torbice za orodje
Zaboji za orodje
Zračne napeljave
Back
Spojke za zrak
Pnevmatske cevi
Postaje
Razpršilci
Sistemi za shranjevanje nevarnih materialov
Back
Varnostne omare za nevarne izdelke
Dokumentacija za administracijo
Back
Skladiščenje dokumentov
Materiali za pakiranje
Back
Folije za pakiranje
Škatle za pošiljanje
Hidravlične dvigalke
Back
Ročne hidravlične dvigalke
Sistemska oprema
Back
Sistemi za delovne mize
Sistemi za omare
Elementi za sisteme
Avtomobilski deli
Back
KFZ elektrika
Back
Žarnice za motorna vozila 6/12V
Termo skrčke spojke za stiskanje
Neizoliranje kabelske spojke
Akumulatorji za motorna vozila
View All
KFZ deli
Back
Elementi za pritrditev za motorna vozila
Brisalci za vetrobranska stekla, motorna vozila
Pnevmatika, motorna vozila
Deli za motorje, motorna vozila
View All
KFZ dodatki
Back
Splošni dodatki, motorna vozila
Diagramski listki za tahografe, motorna vozila
Zaščita vozila
Nosilci registriskih tablic
View All
KFZ klimatehnika
Back
Klimatski sistemi, motorna vozila
Cevne objemke
Back
Cevne objemke
Objemke, enoušesne
Univerzalni zatezni trakovi in zatezne ključavnice
Cevne objemke/nosilci
View All
Varilna tehnika
Back
Spajkanje, varjenje in potrošni materiali
Back
Varilne žice
Mehke zlitine
Varilne elektrode
Varilne palice
View All
Spajkanje
Back
Orodje za cinjenje
Kemični izdelki za cinjenje
Pripomočki za cinjenje
Varjenje
Back
Oprema za varjenje
Kemični izdelki za varjenje
Pripomočki za varjenje
Orodje za varjenje
View All
Merilna tehnika
Back
Merilni inštrumenti
Back
Elektronski merilniki
Merilni instrumenti in posebna testna oprema
Temperaturni merilni inštrumenti
Merilniki vlažnosti
View All
Merilna orodja
Back
Ročni merilniki dolžine
Vodne tehtnice
Moment ključi
Kljunasta merila
View All
Pritrdilna tehnika
Back
Metrični vijaki
Back
Vijaki s šestkotno glavo
Vijaki z vgreznjeno glavo
Vijaki s cilindrično glavo
Vijak z plosko polkrožno glavo
View All
Pokrivni in tesnilni čepki
Back
Pokrivni čepki
Zamaški
Zaščitni čepi in ohišja
Matice
Back
Šestkotne matice
Matice z nazobčeno prirobnico
Zaprte matice
Šestkotne matice s prirobnico
View All
Vijaki za pločevino, samorezni in samovrtalni
Back
Samovrtalni vijaki
Vijaki za pločevino
Posebni vijaki in vijaki za fasado
Gefu vijaki
View All
Zakovice
Back
Slepe zakovice
Vtisne matice
Vtisni vijaki
Votle kovice
Tesnilni elementi
Back
Tesnilne podložke
Mehansko tesnjenje vijakov
Podložke
Back
Ravne podložke
Rebrasta podložka
Vgreznjene podložke
Podporne podložke
View All
Seti raznih povezovalnih elementov
Back
Seti z vijaki, podložkami in maticami
Vijaki za ploč./Samorezni/Samovrtalni
Seti slepih matic in zakovic
Seti metričnih vijakov
View All
Varovalni elementi
Back
Vzmetni obroč
Varnostni elementi za osi
Varnostne podložke
Razcepke
View All
Navojne palice, plošče, navojni vložki
Back
Navojne palice in plošče
Zaklopke
Drugi vezni elementi
Back
Vzmetni in preklopni zatiči
Kljuke
Zagozde za pletenice
Zatiči
View All
Splošna montaža lesnih elementov
Back
Navojne vložki za les
Lesena sidra in spojne lamele
Izdelki za popravilo lesa
Ukrivljeni deli žice
View All
Verige in zanke
Back
Verige in pripomočki
Zanke
Popravilo in ojačitev navojev
Back
Žični vložki za popravilo naojev
Vijaki za les, gips in PVC
Back
Vijaki za iverne plošče
Vijaki za suho montažo
Vijaki za les in vložke
Vijaki za izdelavo in montažo oken
View All
Priključki za profilne sisteme
Back
352001
Konektorji in dodatki WAPS
Splošni strojni elementi
Back
Mazalne spojke
Vzmeti
Vpenjalni zatiči in mozniki
Cilindrični zatiči
View All
Sponke in žeblji
Back
Sponke
Žičniki in žeblji
Žeblji za strojno zabijanje
Tehnologija za zabijanje žebljev
Back
Tehnologija za zabijanje žebljev
Back
Zabijalec žebljev
Pripomočki za direktno montažo
Direktna montaža lesa (4002)
Back
Montažni material za pnevmatske naprave (400204)
Montažni material za plinske naprave (400202)
Montažni material za brezžične naprave (400203)
Naprave za direktno montažo les (400201)
Direktna montaža jekla + betona (4003)
Back
Montažni material za plinske naprave (400302)
Montažni material za prašne naprave (400303)
Sidrna tehnika
Back
Pritrjevanje okvirjev
Back
Plastična sidra za okna
Kovinska sidra za okna
Kasnejše povezava armaturnega železa
Back
Pripomočki Za Naknadno Vezanje Armature
Pritrdila za težke obremenitve
Back
Kovinski vložki za nerazpokan beton
Kovinski vložki za razpokan beton
Kovinski vložki za razpokan porobeton
Kovinska sidra za težke obremenitve
Back
Vijaki za razpokan beton
Sidrni vijak za nerazpokan beton
Sidrni vijak za razpokan beton
Sidro zabijalno, nerazpokan beton
View All
Pritrdilni elementi za fasade
Back
Sidranje na izolacijo
Sistem montaže z distančniki
Pritrdilna tehnika za sidranje
Back
Plastični vložki
Kovinski vložki
Odmične montaže Light
AMO-Max odmična montaža
View All
Kemična pritrdilna tehnika
Back
Sistemi za sidranje
Pripomočki za kemične pritrjevanje
Čiščenje zvrtanih lukenj
Sidrne palice
View All
Pritrdilna tehnika za izolacijo
Back
Plastični vložki za pritrjevanje izolacije
Kovinski vložki za pritrjevanje izolacije
Pritrdilna tehnika in stropi
Back
Kovinski vložki za strop
Kovinski vložki za beton in votli strop
Pritrdnilna tehnika in votli elementi
Back
Kovinski vložki za votli strop
Pritrdilna tehnika in napeljave
Back
Kovinski vložki za lažji gradbeni material
Plastični vložki za lažji gradbeni material
Vodovod, ogrevanje in klima
Back
Montaža SOK
Back
Sredstva za tesnjenje za sanitar
Pribijalne konice
Pripomočki za montažo izolacijskih materialov
Specialno orodje, sanitar, ogrevanje in klima
View All
Pritrjevanje SOK
Back
Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Montažni profili
Obešalne sponke
Objemke za cevi
View All
Elektro inštalacije
Back
Ozemljitveni material za izenačitev potencialov
Back
Ozemljitveni material
Zbiralke za izenačitev potencialov
Elektro inštalacijski material
Back
Orodja za razdelilne omare
Elektro inštalacijske cevi
Električne naprave za nanos ometa
Elektro material za votle zidove
View All
Elektro priključki
Back
Cee vtikači in vtičnice
Schuko vtikači in vtičnice
Elektroinštalacijski sistemi
Back
Kabelske vezice in pripomočki
Trakovi za montažo
Sistemi za navijanje kablov
Sistemi za označevanje kabelskih povezav
View All
Elektro izolacijski material
Back
Termo skrčke
Izolacijske cevi
Ovijalne cevi
Električne kablske povezave
Back
Kabelski tulci
Vzmetne lestenčne spojke
Kabelski končniki za stiskanje
Kabelski končniki za vezanje
View All
Razsvetljava
Back
Transformatorji
Svetila
Stikala In Doze
Notranja svetila
Elektromontaža
Back
Distančniki
Izdelki za gradbeništvo
Back
Prezračevanje strehe
Back
Zaščitni trakovi
Tesnjenje strehe
Back
Strešne folije
Zaščita slemena
Zaščita robov
Parozaporne folije
Izdelki za streho
Back
Nadomestne folije za žlebove
Sončne elektrarne
Robne zaščite pred ptiči
Fasade in toplotne izolacije
Back
Fasadne mreže
Amirni dodatki
Montažni materiali za streho
Back
Spengler krovski vijaki
Strešne konstrukcije
Montažni trakovi
Vezniki
Varnost v cestnem prometu
Back
Elementi za sleme
Spojke za strešnike
Izdelki za gradbišča
Back
Delovna oprema za gradbišča
Opažna dela
Izdelki za notranjo in zunanjo gradnjo
Back
Izdelki za suhomontažo
Izdelovanje terase
Back
Gradnja terase
Zvočna izolacija
Vezni elementi za les
Back
Vezniki za les
Okna in vrata
Back
Montaža oken in vrat
Cevi in pribor
Back
Cevi
Industrijske spojke
Zategovalci cevi in drugi
Back
Cevi
Back
Cevi za vodo in zrak
Cevi za olje in gorivo
Sklopke in konektorji
Back
Spojke - Geka
Spojke - Storz
Čistilne pištole
Univerzalni zategovalni trakovi
Back
Zategovalci za cevi in pritrjevanje s trakom
Zategovalci z zglobnim vijakom
Ušesni zategovalci
Zategovalci cevi
View All
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OUTLET
Mesečne akcije
Back
Ročno orodje RED STRIPE
Back
Izvijači
Kombinirani ključi
Natični ključi
Klešče
View All
Aktualno
Back
Za krovce, kleparje in tesarje
Back
Dodatki
Krovske folije
Obdelava materialov
Orodje
View All
Obdelava materialov
Back
Varjenje
Back
Aparati in žice
Avtomatske maske
Gorilniki
Manometri
View All
Vrtanje
Tehnična kemija
Back
Površinska zaščita in premazi
Back
Avto industrija
Metal industrija
Spreji za označevanje
Osebna oprema
Back
Zaščita
Back
Čelade
Glušniki
Maske
Nitril rokavice
View All
Oblačila in obutev
Back
Prehodna oblačila
Zaščitna obutev
Oskrba ran
View All
Ključni izdelki
Sprej 5v1 + darilo
Brusilka + dodatki
PU pene in silikoni
Paketi ugodnosti
Back
Po branžah
Back
Auto
Back
Avto vzdrževanje
Avto popravila
Cargo
Back
Cargo mehanizacija
Cargo ostalo
Cargo prevoz
Gradbeništvo
Back
Gradbeništvo
Krovstvo
Suha gradnja
Lesena gradnja
Inštalacije
Back
Elektro inštalacije
Vodo inštalacije
View All
Po skupinah
Back
Tehnična kemija
Back
Nega, čiščenje
Vzdrževanje, čiščenje, odstranjevanje
Maziva in odstranjevanje
Gradbena kemija
View All
Obdelava materialov
Back
Svedri
Rezalne plošče
Lamelne plošče
Brusne plošče
View All
Pritrjevanje in sidranje
Back
Pritrjevanje in sidranje
Vtisne matice
Avtomobilska industrija
Back
Tehnična kemija
Žarnice
Toplotne skrčke
Vezice in trakovi
View All
View All
Kemično tehnični proizvodi
Back
Maziva in odstranjevalci rje
Back
Masti za podmazovanje
Olja za podmazovanja
Strojna maziva
Spreji za odvijanje
View All
Sistemi za polnjenje doz
Back
Polnilni sistemi Refillo (najem)
Polnilni sistemi Refillomat (najem)
Lepilni trakovi
Back
Univerzalni lepilni trakovi
Izolirni lepilni trakovi
Montažni lepilni trakovi
Pokrivni lepilni trakovi
View All
Gradbena kemija
Back
PUR pene
Tesnilne mase za spoje
Pripomočki za uporabo kartuš
Pripomočki za pur pene
View All
Lepila
Back
Konstrukcijska lepila
Pripomočki za lepila
Sekundna lepila
Lepila za vijake in tesnila za ležaje
View All
Tesnila
Back
Tesnilne montažne mase za prenove
Pištole za nanos tesnilnih mas
Dodatki za tesnilne mase
Karoserijske tesnilne mase
Površinska zaščita , premazi
Back
Korozijske zaščite
Lakirni spreji
Zaščite votlih delov
Barvno označevanje
View All
Čiščenje in čistila
Back
Čiščenje strojev in orodja
Čistilne krpe in gobe
Čistilna oprema
Silikonski spreji
View All
Servisni kemični izdelki
Back
Kemični izdelki za elektriko
Aditivi
Kemični izdelki za klime
Kemični izdelki za preizkuševanje tesnosti
View All
Zaščita pri delu
Back
Zaščitni čevlji
Back
Čevlji brez kapice
Back
O1
O2
O3
OB
Čevlji s kapico
Back
S1P
S1PS
S3
S5
View All
Dodatki
Delovna oblačila
Back
Zgornji deli in jakne
Dolge hlače
Majice
Kratke hlače
View All
Osebna varovalna oprema
Back
Zaščitne rokavice
Back
Specijalna izvedba zaščitnih rokavic
Pletene zaščitne rokavice s prevleko
Zaščitne rokavice za enkratno uporabo
Kožne zaščitne rokavice
View All
Zaščita oči/obraza
Back
Očala zaščitne korekcijska
Očala
Očala za celoten obraz
Čelade za varjenje
View All
Zaščita sluha
Back
Čepki za zaščito sluha
Večkratna zaščita sluha
Slušalke za zaščito sluha
Dodatki za večkratno zaščito sluha
View All
Zaščita za glavo
Back
Pokrivala
Zaščitne čelade
Dodatki za zaščitne čelade
View All
Izdelki prve pomoči
Back
Prva pomoč
Back
Obliži za rane
Podajalci za obliže
Kovčki za prvo pomoč
Čistilo za rane (05030144)
View All
Osebna nega
Back
Izdelki za čiščenje telesa
Izdelki za zaščito telesa
Zaščita delovnega prostora
Back
Varovalni trakovi
Back
Varovalni trakovi
Samolepilni varovalni trakovi
Zaščitna oprema za varjenje
Back
Zaščitne oddeje za varjenje
Varnostne mreže / ponjave / pokrivala
Back
Varnostne mreže
Dodatki za varnostne mreže
Ovire
Back
Stebrički
Ročno orodje
Back
Vpenjalno orodje
Back
Spone
Vpenjala
Primeži
Udarno orodje
Back
Kladiva
Izbijači
Točkala
Spenjači
View All
Snemalci
Back
Zunanji izvlekači
Specialni izvlekači
Snemalni izvlekači
Notranji izvlekači
Metle
Back
Krtače
Metle
Držala
Brisala
Orodja za označevanje
Back
Pisala in krede
Pisala in risala
Šestila
Specialno KFZ orodje
Back
Kfz/Nfz specialno olje
Inšpekcijsko orodje
Orodje za pnevmatike
Orodje za zavore
View All
Sprinklerji
Back
Sekala Za Matice, Hidravlična
Mehanska sekala za matice
Izvijači
Back
Seti izvijačev
Izvijači
T-ročaj izvijači
Kotni izvijači
View All
Viličasti in obročni ključi
Back
Ključi z račno
Seti ključev
Obročno viličasti ključi
Enostranski viličasti ključi
View All
Orodje za izvlek
Back
Notranji izvijači za odlomljene vijake
Zunanji izvijači za odlomljene vijake
Nasadni ključi
Back
Ročni natični ključi 1/2"
Seti ročnih natičnih ključev
Dodatki za ročne natične ključe
Ročni natični ključi 1/4"
View All
Ročno rodja za rezanje
Back
Noži
Škarje
Orodja za rezanje
Orodje za gradbišča
Back
Orodje za označevanje
Vedra in posode
Vzovdne palice
Držala za plošče
View All
Nastavki in dodatki
Back
Nastavki
Držala za nastavke
Seti nastavkov
Kaljeni nastavki
View All
Orodje za obdelavo
Back
Čopiči
Lopatice
Valjčki
Zidarske žlice
View All
Popravilo navojev
Back
Sistemi za popravilo navojev Time-Sert
Samorezni navojni vložki
Klešče in pincete
Back
Specialne klešče
Stranske škarje za rezanje
Klešče s ploščatimi in okroglimi čeljustmi
Kombinirane klešče
View All
Specialno orodje za vozila
Back
Orodje za kolesa vozil
Orodja za hladilnike vozil
Orodja za motorje vozil
Orodje za podvozje vozil
View All
Orodja za karoserijo
Back
Orodje za popravilo vetrobranskega stekla
Sistemi za uravnavanje
Orodje za uravnavanje
Orodje za karoserijo
View All
Orodje za pometanje in kopanje
Back
Lopate in strgala
Gumijasti brisalec
Ročaji za orodja
Grablje
Drugo orodje za tovorna vozila
Back
Drugo orodje za tovorna vozila
Orodja za šasije gospodarskih vozil
Orodja za zavore gospodarskih vozil
Orodja za motorje gospodarskih vozil
View All
Orodja za pregledovanje vozil
Back
Orodja za pregled vozil
Izolirna orodja
Back
Izolirne klešče
Odstranjevalci kablov
Kovičenje
Back
Orodje za kovice
Orodje za vtisne matice
Seti ročnega orodja
Back
Sistemi za sortiranje orodja
Seti VDE
Penasti vložki za sete ročnega orodja
Seti ročnega orodja
View All
Rezalno orodje
Back
Strgala
Ročne žage / žagini listi
Ročne pile
Ročne ščetke
View All
Material za predelavo
Back
Brušenje in poliranje
Back
Lamelne brusne plošče
Grobe brusne plošče
Brusne plošče
Brusna telesa
View All
Luknjači
Back
Prebijanje pločevine
Rezalne plošče
Back
Abrazivne rezalne plošče
Diamantne rezalne plošče
Rezalne plošče karbidne
Žage
Back
Listi za sabljaste žage
Kronske in cilindrične žage
Listi za vbodne žage
Dodatki za multi rezalnik
View All
Material Za Obdelavo, Seti
Back
Seti Za Strojno Obdelavo Materiala
Grezila
Back
Stožčasta grezila
Ravna grezila
Svedri in dleta
Back
Svedri za kovino
Svedri za kamen
Vrtalne krone
Strojna dleta
View All
Žičnate krtače
Back
Ščetke za vrtalne stroje
Ščetke za kotne brusilke
Ščetke za satinirne busilke
Rezkanje
Back
Rezkalni čepi
Rezkarji za kovino
Vrtljivi noži, pripomočki
Povrtala
View All
Navojni svedri
Back
Svedri za strojno vrezovanje navojev
Svedri za ročno vrezovanje navojev
Orodje za vrezovanje navojev
Pripomočki za vrezovanje navojev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Baterijski stroji
Back
Baterijsko orodje za vrtanje in vijačenje
Pripomočki za baterijska orodja
Seti baterijskih orodij
Baterijsko orodje za vrtanje in dletanje
View All
Pnevmatski zračni stroji
Back
Udarni vijačniki, pnevmatski
Pnevmatske pištole za izpihovanje
Pnevmatsko polirno orodje
Pnevmatski vijačniki
View All
Elektro stroji
Back
Električni sesalniki
Električne kotne brusilke
Električna orodja za vroči zrak
Električno orodje za brušenje in poliranje
View All
Splošni dodatki za stroje
Back
Vrtalne in vpenjalne glave
Dodatki za orodja
Kovčki za orodja
Dodatki za žage
View All
Stroji na gorivo
Back
Motorne žage na gorivo
Delovna oprema
Back
Oprema za avto delavnice
Back
Zaščita notranjosti vozil
Zaščita vozil
Orodja za dvigovanje
Naprave za upravljanje s tekočinami
View All
Delovni vozički
Back
Odpadki
Montažni pripomočki
Čistilne krpe in gobice
Vozički
View All
Delovne luči, baterije in polnilci
Back
Delovne luči
Polnilci
Žepne svetilke
Baterije in baterijski vložki
Zaboji
Back
Zaboji iz plastike
Zaboji iz pločevine
Zaboji iz aluminija
Trakovi, pasovi, verige, vrvi in sidra
Back
Varovanje tovora
Pritrdilni sistemi/sidra
Prevažanje tovora
Regalni sistemi
Back
Plastične sistemske škatle za shranjevanje
Sistemski zaboji Orsybull
Dodatki za sistemske zaboje Orsybull
Regalni sistemi Orsy 1 (najem)
View All
Držala za orodje, zanke in torbe
Back
Nosilci za orodja
Torbice za izdelki
Sistem za označevanje
Back
Označevalci
Sistem za označevanje
Torbe, kovčki in škatle za orodje
Back
Kovčki za orodje
Nahrbrtniki za orodje
Torbice za orodje
Zaboji za orodje
Zračne napeljave
Back
Spojke za zrak
Pnevmatske cevi
Postaje
Razpršilci
Sistemi za shranjevanje nevarnih materialov
Back
Varnostne omare za nevarne izdelke
Dokumentacija za administracijo
Back
Skladiščenje dokumentov
Materiali za pakiranje
Back
Folije za pakiranje
Škatle za pošiljanje
Hidravlične dvigalke
Back
Ročne hidravlične dvigalke
Sistemska oprema
Back
Sistemi za delovne mize
Sistemi za omare
Elementi za sisteme
Avtomobilski deli
Back
KFZ elektrika
Back
Žarnice za motorna vozila 6/12V
Termo skrčke spojke za stiskanje
Neizoliranje kabelske spojke
Akumulatorji za motorna vozila
View All
KFZ deli
Back
Elementi za pritrditev za motorna vozila
Brisalci za vetrobranska stekla, motorna vozila
Pnevmatika, motorna vozila
Deli za motorje, motorna vozila
View All
KFZ dodatki
Back
Splošni dodatki, motorna vozila
Diagramski listki za tahografe, motorna vozila
Zaščita vozila
Nosilci registriskih tablic
View All
KFZ klimatehnika
Back
Klimatski sistemi, motorna vozila
Cevne objemke
Back
Cevne objemke
Objemke, enoušesne
Univerzalni zatezni trakovi in zatezne ključavnice
Cevne objemke/nosilci
View All
Varilna tehnika
Back
Spajkanje, varjenje in potrošni materiali
Back
Varilne žice
Mehke zlitine
Varilne elektrode
Varilne palice
View All
Spajkanje
Back
Orodje za cinjenje
Kemični izdelki za cinjenje
Pripomočki za cinjenje
Varjenje
Back
Oprema za varjenje
Kemični izdelki za varjenje
Pripomočki za varjenje
Orodje za varjenje
View All
Merilna tehnika
Back
Merilni inštrumenti
Back
Elektronski merilniki
Merilni instrumenti in posebna testna oprema
Temperaturni merilni inštrumenti
Merilniki vlažnosti
View All
Merilna orodja
Back
Ročni merilniki dolžine
Vodne tehtnice
Moment ključi
Kljunasta merila
View All
Pritrdilna tehnika
Back
Metrični vijaki
Back
Vijaki s šestkotno glavo
Vijaki z vgreznjeno glavo
Vijaki s cilindrično glavo
Vijak z plosko polkrožno glavo
View All
Pokrivni in tesnilni čepki
Back
Pokrivni čepki
Zamaški
Zaščitni čepi in ohišja
Matice
Back
Šestkotne matice
Matice z nazobčeno prirobnico
Zaprte matice
Šestkotne matice s prirobnico
View All
Vijaki za pločevino, samorezni in samovrtalni
Back
Samovrtalni vijaki
Vijaki za pločevino
Posebni vijaki in vijaki za fasado
Gefu vijaki
View All
Zakovice
Back
Slepe zakovice
Vtisne matice
Vtisni vijaki
Votle kovice
Tesnilni elementi
Back
Tesnilne podložke
Mehansko tesnjenje vijakov
Podložke
Back
Ravne podložke
Rebrasta podložka
Vgreznjene podložke
Podporne podložke
View All
Seti raznih povezovalnih elementov
Back
Seti z vijaki, podložkami in maticami
Vijaki za ploč./Samorezni/Samovrtalni
Seti slepih matic in zakovic
Seti metričnih vijakov
View All
Varovalni elementi
Back
Vzmetni obroč
Varnostni elementi za osi
Varnostne podložke
Razcepke
View All
Navojne palice, plošče, navojni vložki
Back
Navojne palice in plošče
Zaklopke
Drugi vezni elementi
Back
Vzmetni in preklopni zatiči
Kljuke
Zagozde za pletenice
Zatiči
View All
Splošna montaža lesnih elementov
Back
Navojne vložki za les
Lesena sidra in spojne lamele
Izdelki za popravilo lesa
Ukrivljeni deli žice
View All
Verige in zanke
Back
Verige in pripomočki
Zanke
Popravilo in ojačitev navojev
Back
Žični vložki za popravilo naojev
Vijaki za les, gips in PVC
Back
Vijaki za iverne plošče
Vijaki za suho montažo
Vijaki za les in vložke
Vijaki za izdelavo in montažo oken
View All
Priključki za profilne sisteme
Back
352001
Konektorji in dodatki WAPS
Splošni strojni elementi
Back
Mazalne spojke
Vzmeti
Vpenjalni zatiči in mozniki
Cilindrični zatiči
View All
Sponke in žeblji
Back
Sponke
Žičniki in žeblji
Žeblji za strojno zabijanje
Tehnologija za zabijanje žebljev
Back
Tehnologija za zabijanje žebljev
Back
Zabijalec žebljev
Pripomočki za direktno montažo
Direktna montaža lesa (4002)
Back
Montažni material za pnevmatske naprave (400204)
Montažni material za plinske naprave (400202)
Montažni material za brezžične naprave (400203)
Naprave za direktno montažo les (400201)
Direktna montaža jekla + betona (4003)
Back
Montažni material za plinske naprave (400302)
Montažni material za prašne naprave (400303)
Sidrna tehnika
Back
Pritrjevanje okvirjev
Back
Plastična sidra za okna
Kovinska sidra za okna
Kasnejše povezava armaturnega železa
Back
Pripomočki Za Naknadno Vezanje Armature
Pritrdila za težke obremenitve
Back
Kovinski vložki za nerazpokan beton
Kovinski vložki za razpokan beton
Kovinski vložki za razpokan porobeton
Kovinska sidra za težke obremenitve
Back
Vijaki za razpokan beton
Sidrni vijak za nerazpokan beton
Sidrni vijak za razpokan beton
Sidro zabijalno, nerazpokan beton
View All
Pritrdilni elementi za fasade
Back
Sidranje na izolacijo
Sistem montaže z distančniki
Pritrdilna tehnika za sidranje
Back
Plastični vložki
Kovinski vložki
Odmične montaže Light
AMO-Max odmična montaža
View All
Kemična pritrdilna tehnika
Back
Sistemi za sidranje
Pripomočki za kemične pritrjevanje
Čiščenje zvrtanih lukenj
Sidrne palice
View All
Pritrdilna tehnika za izolacijo
Back
Plastični vložki za pritrjevanje izolacije
Kovinski vložki za pritrjevanje izolacije
Pritrdilna tehnika in stropi
Back
Kovinski vložki za strop
Kovinski vložki za beton in votli strop
Pritrdnilna tehnika in votli elementi
Back
Kovinski vložki za votli strop
Pritrdilna tehnika in napeljave
Back
Kovinski vložki za lažji gradbeni material
Plastični vložki za lažji gradbeni material
Vodovod, ogrevanje in klima
Back
Montaža SOK
Back
Sredstva za tesnjenje za sanitar
Pribijalne konice
Pripomočki za montažo izolacijskih materialov
Specialno orodje, sanitar, ogrevanje in klima
View All
Pritrjevanje SOK
Back
Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Montažni profili
Obešalne sponke
Objemke za cevi
View All
Elektro inštalacije
Back
Ozemljitveni material za izenačitev potencialov
Back
Ozemljitveni material
Zbiralke za izenačitev potencialov
Elektro inštalacijski material
Back
Orodja za razdelilne omare
Elektro inštalacijske cevi
Električne naprave za nanos ometa
Elektro material za votle zidove
View All
Elektro priključki
Back
Cee vtikači in vtičnice
Schuko vtikači in vtičnice
Elektroinštalacijski sistemi
Back
Kabelske vezice in pripomočki
Trakovi za montažo
Sistemi za navijanje kablov
Sistemi za označevanje kabelskih povezav
View All
Elektro izolacijski material
Back
Termo skrčke
Izolacijske cevi
Ovijalne cevi
Električne kablske povezave
Back
Kabelski tulci
Vzmetne lestenčne spojke
Kabelski končniki za stiskanje
Kabelski končniki za vezanje
View All
Razsvetljava
Back
Transformatorji
Svetila
Stikala In Doze
Notranja svetila
Elektromontaža
Back
Distančniki
Izdelki za gradbeništvo
Back
Prezračevanje strehe
Back
Zaščitni trakovi
Tesnjenje strehe
Back
Strešne folije
Zaščita slemena
Zaščita robov
Parozaporne folije
Izdelki za streho
Back
Nadomestne folije za žlebove
Sončne elektrarne
Robne zaščite pred ptiči
Fasade in toplotne izolacije
Back
Fasadne mreže
Amirni dodatki
Montažni materiali za streho
Back
Spengler krovski vijaki
Strešne konstrukcije
Montažni trakovi
Vezniki
Varnost v cestnem prometu
Back
Elementi za sleme
Spojke za strešnike
Izdelki za gradbišča
Back
Delovna oprema za gradbišča
Opažna dela
Izdelki za notranjo in zunanjo gradnjo
Back
Izdelki za suhomontažo
Izdelovanje terase
Back
Gradnja terase
Zvočna izolacija
Vezni elementi za les
Back
Vezniki za les
Okna in vrata
Back
Montaža oken in vrat
Cevi in pribor
Back
Cevi
Industrijske spojke
Zategovalci cevi in drugi
Back
Cevi
Back
Cevi za vodo in zrak
Cevi za olje in gorivo
Sklopke in konektorji
Back
Spojke - Geka
Spojke - Storz
Čistilne pištole
Univerzalni zategovalni trakovi
Back
Zategovalci za cevi in pritrjevanje s trakom
Zategovalci z zglobnim vijakom
Ušesni zategovalci
Zategovalci cevi
View All
Prijava
Registracija
Prijavite se
Priljubljeni izdelki
(0)
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
/
Pnevmatski zračni stroji
/
Pnevmatski vrtalniki
/
OBJEMKA VZMETNA-DIN3021-A-51CRV4-(FLZ)-D17X12
OBJEMKA VZMETNA-DIN3021-A-51CRV4-(FLZ)-D17X12
Priloge
Art.-Št.:
054990317
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Nazivni premer
17 mm
Min./max. delovni razpon
16.3-18.5 mm
Širina traku
12 mm
Debelina materiala
0.8 mm
Min. sila vzmeti
160 N
Standardi
DIN 3021
Material
Pružna jeklena
Površina
Cinkova plast
V skladu z RoHS
Da
Obdobje zaščite pred korozijo
720 h
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer
17 mm
Min./max. delovni razpon
16.3-18.5 mm
Širina traku
12 mm
Debelina materiala
0.8 mm
Min. sila vzmeti
160 N
Standardi
DIN 3021
Material
Pružna jeklena
Površina
Cinkova plast
V skladu z RoHS
Da
Obdobje zaščite pred korozijo
720 h
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: