FASADNA MREŽICA-145G-10X10-MODRA-100M
FASADNA MREŽICA-145G-10X10-MODRA-100M
Za površinsko ojačitev v zunanjem ometu
Material: Steklena vlakna, odporna proti premikom
Površinska masa na m²: 145 g
Velikost mrežnih očes: 10 x 10 mm
Barva: Modra
Širina role x dolžina role: 1 x 100 m
Odpornost proti: Alkalijam
Brez mehčalcev: Da.
Priloge
Art.-Št.:
0519530020
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
Odporno proti premikom
Preizkušeno po ETAG
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Steklena vlakna, odporna na premikanje
Teža premaza na m²
145 g
Velikost mrežnega očesa
10 x 10 mm
Barva
Modra
Širina zvitka x dolžina zvitka
1 x 100 m
Odpornost proti
Alkalije
Brez mehčalcev
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Odporno proti premikom
Preizkušeno po ETAG
Specifikacije izdelkov
Material
Steklena vlakna, odporna na premikanje
Teža premaza na m²
145 g
Velikost mrežnega očesa
10 x 10 mm
Barva
Modra
Širina zvitka x dolžina zvitka
1 x 100 m
Odpornost proti
Alkalije
Brez mehčalcev
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: