POLNILEC ZA AKUMULATORJE-12/24V-35A

Večnamenska naprava za podporo akumulatorju in električnemu sistemu vozila ter za polnjenje in ponovno polnjenje zagonskih akumulatorjev brez izklopa iz električnega sistema vozila.

Priloge
Art.-Št.: 0510955840
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Samodejno zaznavanje napetosti

  • Napetost električnega sistema vozila 12 V ali 24 V

Primerno za vozila z 12- in 24-voltnimi litijevimi in svinčevo-kislinskimi akumulatorji

  • npr. motorna kolesa, osebna vozila, kombiji, kmetijski stroji, reševalna vozila, gradbeni stroji, težka tovorna vozila

Kompakten in robusten polnilnik akumulatorjev z ohišjem iz pločevine, odporne na umazanijo, ki ga je mogoče z luknjo za ključ na dnu tudi obesiti na steno

Enostavno upravljanje z gumbom za vklop/izklop

Polni akumulatorje s preostalo napetostjo 1,5 V pri 12-voltni napetosti električnega sistema vozila in 3,0 V pri 24-voltni napetosti električnega sistema vozila

Zaščita pred

  • kratkim stikom
  • Obratna polarnost
  • Prenapetost
  • Iskre (sistem proti iskrenju)
  • Pregrevanje notranje elektronike
Specifikacije izdelkov
* *
Frekvenca 50 Hz
Polnilna napetost največ 12 V 14.4 V
Polnilna napetost največ 24 V 28.8 V
Polnilni tok pri 12 V 35 A
Polnilni tok pri 24 V 35 A
Min./max. kapaciteta akumulatorja/akumulatorja 10-655 Ah
Nazivna moč 1000 W
Oznaka baterije 12 V svinčevo-kislinski akumulatorji (odprti in brez vzdrževanja, MF, kalcijevi, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+)
Karakteristike polnjenja I = polnjenje s konstantnim tokom; U = polnjenje s konstantno napetostjo; o = samodejna sprememba karakteristike polnjenja; U = polnjenje s konstantno napetostjo
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Dolžina kabla 2.0 m
Popolnoma izolirani polnilni priključki Da
Dolžina (kabel za polnjenje baterije s priključki) 2.5 m
Prečni prerez kabla 6 mm²
Teža izdelka (na kos) 8340.000 g
Barva RAL 9017
Zaščita pred iskrenjem Da
Zaščita pred obratno polarnostjo Da
Oznaka odobritve 0 - se ne uporablja
*
*
*

Samodejno zaznavanje napetosti

  • Napetost električnega sistema vozila 12 V ali 24 V

Primerno za vozila z 12- in 24-voltnimi litijevimi in svinčevo-kislinskimi akumulatorji

  • npr. motorna kolesa, osebna vozila, kombiji, kmetijski stroji, reševalna vozila, gradbeni stroji, težka tovorna vozila

Kompakten in robusten polnilnik akumulatorjev z ohišjem iz pločevine, odporne na umazanijo, ki ga je mogoče z luknjo za ključ na dnu tudi obesiti na steno

Enostavno upravljanje z gumbom za vklop/izklop

Polni akumulatorje s preostalo napetostjo 1,5 V pri 12-voltni napetosti električnega sistema vozila in 3,0 V pri 24-voltni napetosti električnega sistema vozila

Zaščita pred

  • kratkim stikom
  • Obratna polarnost
  • Prenapetost
  • Iskre (sistem proti iskrenju)
  • Pregrevanje notranje elektronike
Specifikacije izdelkov
Frekvenca 50 Hz
Polnilna napetost največ 12 V 14.4 V
Polnilna napetost največ 24 V 28.8 V
Polnilni tok pri 12 V 35 A
Polnilni tok pri 24 V 35 A
Min./max. kapaciteta akumulatorja/akumulatorja 10-655 Ah
Nazivna moč 1000 W
Oznaka baterije 12 V svinčevo-kislinski akumulatorji (odprti in brez vzdrževanja, MF, kalcijevi, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+)
Karakteristike polnjenja I = polnjenje s konstantnim tokom; U = polnjenje s konstantno napetostjo; o = samodejna sprememba karakteristike polnjenja; U = polnjenje s konstantno napetostjo
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Dolžina kabla 2.0 m
Popolnoma izolirani polnilni priključki Da
Dolžina (kabel za polnjenje baterije s priključki) 2.5 m
Prečni prerez kabla 6 mm²
Teža izdelka (na kos) 8340.000 g
Barva RAL 9017
Zaščita pred iskrenjem Da
Zaščita pred obratno polarnostjo Da
Oznaka odobritve 0 - se ne uporablja