PVC ČEP ZA PRITRJEVANJE - RENAULT-ČRN#$0501167027

Priloge
Art.-Št.: 0501167027
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

• Oblikuje sisteme zakovic, ki jih je mogoče prilagoditi, ki jih je mogoče preprosto znova razrahljati.

  • • Za vgradnjo se vijak udari ali zavrti v telo zakovice.
  • • Za odstranitev se uporablja izvijač.
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. premer vrtalne luknje 6,2-6,2 mm
Min./max. debelina pritrditve 3-5,8 mm
Premer glave 12 mm
Barva Črna
Material Polioksimetilen
Primerno za proizvajalca vozil Citroen, Mercedes-Benz, Pametni, Peugeot, Renault, VAG
Ustreza originalni številki rezervnega dela 7L6868307
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2 9699542280
Ustreza originalni številki rezervnega dela 3 A0009916640; 7703072236
Širina 5,8 mm
Višina 1,5 mm
Dolžina zakovice 9 mm
*
*
*

• Oblikuje sisteme zakovic, ki jih je mogoče prilagoditi, ki jih je mogoče preprosto znova razrahljati.

  • • Za vgradnjo se vijak udari ali zavrti v telo zakovice.
  • • Za odstranitev se uporablja izvijač.
Specifikacije izdelkov
Min./max. premer vrtalne luknje 6,2-6,2 mm
Min./max. debelina pritrditve 3-5,8 mm
Premer glave 12 mm
Barva Črna
Material Polioksimetilen
Primerno za proizvajalca vozil Citroen, Mercedes-Benz, Pametni, Peugeot, Renault, VAG
Ustreza originalni številki rezervnega dela 7L6868307
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2 9699542280
Ustreza originalni številki rezervnega dela 3 A0009916640; 7703072236
Širina 5,8 mm
Višina 1,5 mm
Dolžina zakovice 9 mm