BT-TOYOTA-KST-SPRZNI-PH-SCHWARZ
BT-TOYOTA-KST-SPRZNI-PH-SCHWARZ
Priloge
Art.-Št.:
0501130025
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
Min./max. premer vrtalne luknje
4,50-5,00 mm
Min./max. debelina pritrditve
1,20-3,00 mm
Premer glave
18,00 mm
Višina glave
2,30 mm
Dolžina pod glavo
12,00 mm
Barva
Črna
Material
PA 12 - Poliamid
Primerno za proizvajalca vozil
Lexus, Toyota
Ustreza originalni številki rezervnega dela
9046706150C0
mesto namestitve
Universal
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. premer vrtalne luknje
4,50-5,00 mm
Min./max. debelina pritrditve
1,20-3,00 mm
Premer glave
18,00 mm
Višina glave
2,30 mm
Dolžina pod glavo
12,00 mm
Barva
Črna
Material
PA 12 - Poliamid
Primerno za proizvajalca vozil
Lexus, Toyota
Ustreza originalni številki rezervnega dela
9046706150C0
mesto namestitve
Universal
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: