ČEP PLASTIČNI RAZŠ, ČRN
ČEP PLASTIČNI RAZŠ, ČRN
Priloge
Art.-Št.:
0501129032
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
Min./max. premer vrtalne luknje
6,50-6,70 mm
Min./max. debelina pritrditve
1,20-7,50 mm
Dolžina pod glavo
28,20 mm
Premer glave
20,00 mm
Višina glave
3,50 mm
Barva
Črna
Material
PA 12 - Poliamid
Primerno za proizvajalca vozil
Honda
Ustreza originalni številki rezervnega dela
91506S9A003
mesto namestitve
Bodywork, Motorni prostor
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. premer vrtalne luknje
6,50-6,70 mm
Min./max. debelina pritrditve
1,20-7,50 mm
Dolžina pod glavo
28,20 mm
Premer glave
20,00 mm
Višina glave
3,50 mm
Barva
Črna
Material
PA 12 - Poliamid
Primerno za proizvajalca vozil
Honda
Ustreza originalni številki rezervnega dela
91506S9A003
mesto namestitve
Bodywork, Motorni prostor
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: