¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
ČEP PVC ZA NOT.PRVL.-CITR/PEUG-TR#$0501121132
ČEP PVC ZA NOT.PRVL.-CITR/PEUG-TR#$0501121132
Priloge
Art.-Št.:
0501121132
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
Noga dvakrat razcepljena, kombinirana s kapo, glava okrogla
• Vnaprej nameščen na obrobo in nato vstavljen v ustrezno luknjo na osnovni komponenti.
• Možna kompenzacija tolerance
• Možna odstranitev obrobe
• Služi tudi kot tesnilo
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Kombinirani material
Barva
Bela
Min./max. premer vrtalne luknje
8,2-8,2 mm
Min./max. debelina pritrditve
0,67-0,97 mm
Premer glave
13 mm
Premer jedra
4,5 mm
Glava z razponom oprijema
2,9 mm
Največja širina
17,2 mm
Dolžina pod glavo
13,6 mm
Vrsta vozila
Primerno za vse modele vozil
Ustreza originalni številki rezervnega dela
6991Y8, 9654280780, 7703077469
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Noga dvakrat razcepljena, kombinirana s kapo, glava okrogla
• Vnaprej nameščen na obrobo in nato vstavljen v ustrezno luknjo na osnovni komponenti.
• Možna kompenzacija tolerance
• Možna odstranitev obrobe
• Služi tudi kot tesnilo
Specifikacije izdelkov
Material
Kombinirani material
Barva
Bela
Min./max. premer vrtalne luknje
8,2-8,2 mm
Min./max. debelina pritrditve
0,67-0,97 mm
Premer glave
13 mm
Premer jedra
4,5 mm
Glava z razponom oprijema
2,9 mm
Največja širina
17,2 mm
Dolžina pod glavo
13,6 mm
Vrsta vozila
Primerno za vse modele vozil
Ustreza originalni številki rezervnega dela
6991Y8, 9654280780, 7703077469
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
ČEP PVC PRITRDILNI-CITR/PEUG-TR
0501121130
ČEP PRITRDILNI RENAULT
0501167002
Grobo graduirana oblika bora.
ČEP PVC PRITRDITVENI-PA6.6-ČRN
0501121190
ČEP ZA NOTR.PREV.-(D8,2MM)-GUM.-NATUR.
0501121007
ČEP PVC-(D3,25-6,75MM)-PA66-ČRNZ
0501102043
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: