¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
ČEP ZA NOTR.PREV.-(D8,2MM)-GUM.-NATUR.
ČEP ZA NOTR.PREV.-(D8,2MM)-GUM.-NATUR.
Priloge
Art.-Št.:
0501121007
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
Noga dvakrat razcepljena, kombinirana s kapo, glava okrogla
• Vnaprej nameščen na obrobo in nato vstavljen v ustrezno luknjo na osnovni komponenti.
• Možna kompenzacija tolerance
• Možna odstranitev obrobe
• Služi tudi kot tesnilo
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Kombinirani material
Barva
Nevtralno
Min./max. premer vrtalne luknje
8,2-8,2 mm
Min./max. debelina pritrditve
0,6-1,5 mm
Premer glave
22,4 mm
Premer jedra
4,9 mm
Glava z razponom oprijema
3 mm
Največja širina
18,9 mm
Dolžina pod glavo
15,4 mm
Vrsta vozila
Osebni avtomobil
Ustreza originalni številki rezervnega dela
9345ZN, 7703077476
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2
7703077476
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Noga dvakrat razcepljena, kombinirana s kapo, glava okrogla
• Vnaprej nameščen na obrobo in nato vstavljen v ustrezno luknjo na osnovni komponenti.
• Možna kompenzacija tolerance
• Možna odstranitev obrobe
• Služi tudi kot tesnilo
Specifikacije izdelkov
Material
Kombinirani material
Barva
Nevtralno
Min./max. premer vrtalne luknje
8,2-8,2 mm
Min./max. debelina pritrditve
0,6-1,5 mm
Premer glave
22,4 mm
Premer jedra
4,9 mm
Glava z razponom oprijema
3 mm
Največja širina
18,9 mm
Dolžina pod glavo
15,4 mm
Vrsta vozila
Osebni avtomobil
Ustreza originalni številki rezervnega dela
9345ZN, 7703077476
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2
7703077476
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KOVICA PLAS.OPOR. - OPEL
050012710
ČEP PVC-(D3,25-6,75MM)-PA66-ČRNZ
0501102043
ČEP PVC PRITRDITVENI-PA6.6-ČRN
0501121190
ČEP PVC ZA NOT.PRVL.-CITR/PEUG-TR#$0501121132
0501121132
ČEP PVC PRITRDILNI-CITR/PEUG-TR
0501121130
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: