KOVICA PLASTIČNA-ČRNA-TIP S(D6,0-6,2MM)
KOVICA PLASTIČNA-ČRNA-TIP S(D6,0-6,2MM)
Priloge
Art.-Št.:
0501105142
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
Min./max. premer vrtalne luknje
6,00-6,20 mm
Min./max. debelina pritrditve
7,00-15,00 mm
Premer glave
15,00 mm
Višina glave
3,50 mm
Dolžina pod glavo
20,00 mm
Barva
Črna
Material
PA 66 - Poliamid
Primerno za proizvajalca vozil
BMW, MINI, Universal
Ustreza originalni številki rezervnega dela
51111964186
mesto namestitve
Universal
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. premer vrtalne luknje
6,00-6,20 mm
Min./max. debelina pritrditve
7,00-15,00 mm
Premer glave
15,00 mm
Višina glave
3,50 mm
Dolžina pod glavo
20,00 mm
Barva
Črna
Material
PA 66 - Poliamid
Primerno za proizvajalca vozil
BMW, MINI, Universal
Ustreza originalni številki rezervnega dela
51111964186
mesto namestitve
Universal
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: