ČEP PVC-(D7,75-8,25MM)-PC/PBT-ČRN
ČEP PVC-(D7,75-8,25MM)-PC/PBT-ČRN
Priloge
Art.-Št.:
0501102041
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
Min./max. premer vrtalne luknje
7,75-8,25 mm
Min./max. debelina pritrditve
5,70-8,70 mm
Premer glave
25,40 mm
Višina glave
3,50 mm
Dolžina pod glavo
24,00 mm
Barva
Črna
Material
PA - Poliamid
Primerno za proizvajalca vozil
Ford, Universal
Ustreza originalni številki rezervnega dela
1028521
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2
W701054S300
mesto namestitve
Universal
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. premer vrtalne luknje
7,75-8,25 mm
Min./max. debelina pritrditve
5,70-8,70 mm
Premer glave
25,40 mm
Višina glave
3,50 mm
Dolžina pod glavo
24,00 mm
Barva
Črna
Material
PA - Poliamid
Primerno za proizvajalca vozil
Ford, Universal
Ustreza originalni številki rezervnega dela
1028521
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2
W701054S300
mesto namestitve
Universal
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: