ŽIČNIKI STROJNI 2,8X65
ŽIČNIKI STROJNI 2,8X65
Navadno jeklo.
Priloge
Art.-Št.:
0481590165
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
Primerno za DSN 4590, št. izdelka 0703 558 0
Specifikacije izdelkov
*
*
Nazivni premer
2,8 mm
Dolžina
65 mm
Premer glave
6,6 mm
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Oblikovanje
Žlebljen in prevlečen s smolo
Število na paleto
90000 KOSOV
Skladno z RoHS
Da
Število kosov na zvitek
250 KOSOV
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Primerno za DSN 4590, št. izdelka 0703 558 0
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer
2,8 mm
Dolžina
65 mm
Premer glave
6,6 mm
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Oblikovanje
Žlebljen in prevlečen s smolo
Število na paleto
90000 KOSOV
Skladno z RoHS
Da
Število kosov na zvitek
250 KOSOV
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: