Prevoz tovora
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
Delovne svetilke
Izvijači
Nastavki in dodatki
Natični ključi in račne
View All
Prevoz tovora
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
Delovne svetilke
Izvijači
Nastavki in dodatki
Natični ključi in račne
View All
Prevoz tovora
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
O OBROČ IZ PERBUNANA 12,37 X2,62
O OBROČ IZ PERBUNANA 12,37 X2,62
Priloge
Art.-Št.:
04681237
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
Notranji premer
12,37 mm
DEBELINA
2,62 mm
ISO
O-obročki - 1. del: Notranji premeri, preseki, tolerance in oznake
Oblikovanje
Imperial
Material
NBR (nitrilbutadienska guma)
Površina
Navaden
Trdota Shore A
70 +/- 5
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 100 °C
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Notranji premer
12,37 mm
DEBELINA
2,62 mm
ISO
O-obročki - 1. del: Notranji premeri, preseki, tolerance in oznake
Oblikovanje
Imperial
Material
NBR (nitrilbutadienska guma)
Površina
Navaden
Trdota Shore A
70 +/- 5
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 100 °C
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
*CU-TESNILO DIN 7603 A 8 X 13
04608 13
Material:
Baker
Površina:
Surova
RoHS skladno:
Da
Oblika:
A
DIN:
7603
Temperaturna odpornost maks.:
300 °C
VIJAK 6KT. ZOB.PRIROBNICA-100-SW15-(ZFSHL)-M10X25
026331025
PODLOŽKA ZOBATA-DIN6798-A2-AZ-D8,4
0431284
Zobata podložka DIN 6798 iz nerjavnega jekla A2, za vijake premera 8,4 mm. Zobata oblika izboljša oprijem in pomaga preprečevati neželeno odvijanje spoja.
PODLOŽKA ZOBATA-M-(GE321)-D8,2
04018
PODLOŽKA KLEPARSKA-DIN9021-A4-D8,4
0412928
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: