O-TESNILO-DIN3771-PERBUNAN70-20,00X1,50

Metrični O-obroč iz NBR 70 za zanesljivo tesnjenje različnih spojev. Odporen je na temperature od –30 °C do +100 °C.
Priloge
Art.-Št.: 046802015
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

O-tesnilo, metrično

Metrično O-tesnilo iz nitrilnega kavčuka NBR 70 za splošne tesnilne aplikacije.

  • Dimenzija: 9,00 × 2,00 mm
  • Št. artikla: 0468009020
  • EAN: 4053478086027
  • Material: NBR 70
  • NBR je nitrilni butadienski kavčuk
  • Temperaturna odpornost: od –30 °C do +100 °C
  • Dimenzijske tolerance skladne z DIN ISO 3601-1 B

Navodila za montažo

  • Pred montažo odstranite umazanijo, odrezke, ostružke in vlakna
  • Robove in uvodne posnetke je treba razigličiti
  • Uporabite mazano oziroma namaščeno O-tesnilo
Specifikacije izdelkov
* *
Notranji premer 20 mm
DEBELINA 1,5 mm
ISO O-obročki - 1. del: Notranji premeri, preseki, tolerance in oznake
Oblikovanje Metrični
Material NBR (nitrilbutadienska guma)
Površina Navaden
Trdota Shore A 70 +/- 5
Barva Črna
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 100 °C
Skladno z RoHS Da
*
*
*

O-tesnilo, metrično

Metrično O-tesnilo iz nitrilnega kavčuka NBR 70 za splošne tesnilne aplikacije.

  • Dimenzija: 9,00 × 2,00 mm
  • Št. artikla: 0468009020
  • EAN: 4053478086027
  • Material: NBR 70
  • NBR je nitrilni butadienski kavčuk
  • Temperaturna odpornost: od –30 °C do +100 °C
  • Dimenzijske tolerance skladne z DIN ISO 3601-1 B

Navodila za montažo

  • Pred montažo odstranite umazanijo, odrezke, ostružke in vlakna
  • Robove in uvodne posnetke je treba razigličiti
  • Uporabite mazano oziroma namaščeno O-tesnilo
Specifikacije izdelkov
Notranji premer 20 mm
DEBELINA 1,5 mm
ISO O-obročki - 1. del: Notranji premeri, preseki, tolerance in oznake
Oblikovanje Metrični
Material NBR (nitrilbutadienska guma)
Površina Navaden
Trdota Shore A 70 +/- 5
Barva Črna
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 100 °C
Skladno z RoHS Da