Tesnila in tesnilni obroči
Različna tesnila iz aluminija, bakra in gume za zanesljivo tesnjenje spojev ter preprečevanje uhajanja tekočin in plinov. Primerna za uporabo v cevnih povezavah, strojnih sklopih in hidravličnih sistemih.
Popular products from category Tesnila in tesnilni obroči
ALU-TESNILO DIN 7603 A 16 X 20
046316 20
Aluminijast tesnilni obroč za zanesljivo tesnjenje vijačnih spojev. Ob zategovanju se prilagodi neravninam in pomaga preprečevati puščanje.
O-TESNILO-DIN3771-PERBUNAN70-20,00X1,50
046802015
Metrični O-obroč iz NBR 70 za zanesljivo tesnjenje različnih spojev. Odporen je na temperature od –30 °C do +100 °C.
CU.-TESNILO DIN 7603 A 6 X 12
04606 12
Bakren tesnilni obroč za zanesljivo tesnjenje vijačnih spojev. Ob zategovanju se prilagodi neravninam in pomaga preprečevati puščanje.
O-TESNILO-DIN3771-PERBUNAN70-9,00X2,00
046800920
Metrični O-obroč iz NBR 70 za zanesljivo tesnjenje različnih spojev. Odporen je na temperature od –30 °C do +100 °C.
ALU-TESNILO DIN 7603 A 20 X 24
046320 24
Aluminijast tesnilni obroč za zanesljivo tesnjenje vijačnih spojev. Ob zategovanju se prilagodi neravninam in pomaga preprečevati puščanje.
CU.-TESNILO BREZ AZBESTA 7603C 20X26
046202026
Bakren polnilni tesnilni obroč ob zategovanju zapolni neravnine med spojenimi deli in zagotavlja zanesljivo tesnjenje. Primeren je za širok spekter vijačnih spojev.