VZMETNA PODLOŽKA-KROG.LEŽ.-DIN6319-C-(ZFSH)-D31,0

DIN 6319, jeklo, cink-lamelna prevleka

  • Norma: DIN 6319
  • Oblika: C
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cink-lamelna srebrna
  • RoHS skladnost: Da
Priloge
Art.-Št.: 04369431
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opomba:

Zaradi visoke trdote obstaja pri krogličnih podložkah po DIN 6319 v povezavi z galvaniziranimi površinskimi oblogami nevarnost vodikove krhkosti. Zato se uporaba galvaniziranih površinskih oblog odsvetuje. Pri cink-lamelnem sistemu ZFSH ni nevarnosti vodikove krhkosti, sistem pa v primerjavi s pocinkanimi površinami zagotavlja najvišjo zaščito pred korozijo.

Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 6319
Notranji premer 31 mm
Zunanji premer 56 mm
DEBELINA 11.2 mm
Material Jeklo
Površina Cinkova plast, debelina premaza 5-8, srebrna, brez..., zatesnilo N. WS-008
V skladu z RoHS Da
*
*
*

Opomba:

Zaradi visoke trdote obstaja pri krogličnih podložkah po DIN 6319 v povezavi z galvaniziranimi površinskimi oblogami nevarnost vodikove krhkosti. Zato se uporaba galvaniziranih površinskih oblog odsvetuje. Pri cink-lamelnem sistemu ZFSH ni nevarnosti vodikove krhkosti, sistem pa v primerjavi s pocinkanimi površinami zagotavlja najvišjo zaščito pred korozijo.

Specifikacije izdelkov
Standardi DIN 6319
Notranji premer 31 mm
Zunanji premer 56 mm
DEBELINA 11.2 mm
Material Jeklo
Površina Cinkova plast, debelina premaza 5-8, srebrna, brez..., zatesnilo N. WS-008
V skladu z RoHS Da