Prevoz tovora
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
Delovne svetilke
Izvijači
Nastavki in dodatki
Natični ključi in račne
View All
Prevoz tovora
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
Delovne svetilke
Izvijači
Nastavki in dodatki
Natični ključi in račne
View All
Prevoz tovora
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
JEKLENA PODLOŽKA DIN522F 14X24X0,5
JEKLENA PODLOŽKA DIN522F 14X24X0,5
Priloge
Art.-Št.:
042014 245
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
Standardi
WN 420
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Notranji premer
14 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
0,5 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Standardi
WN 420
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Notranji premer
14 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
0,5 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
*CU-TESNILO DIN 7603 A 8 X 13
04608 13
Material:
Baker
Površina:
Surova
RoHS skladno:
Da
Oblika:
A
DIN:
7603
Temperaturna odpornost maks.:
300 °C
VIJAK 6KT. ZOB.PRIROBNICA-100-SW15-(ZFSHL)-M10X25
026331025
PODLOŽKA ZOBATA-DIN6798-A2-AZ-D8,4
0431284
Zobata podložka DIN 6798 iz nerjavnega jekla A2, za vijake premera 8,4 mm. Zobata oblika izboljša oprijem in pomaga preprečevati neželeno odvijanje spoja.
PODLOŽKA ZOBATA-M-(GE321)-D8,2
04018
PODLOŽKA KLEPARSKA-DIN9021-A4-D8,4
0412928
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: