¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PODLOŽKA 6,4 DIN 9021-A
PODLOŽKA 6,4 DIN 9021-A
Priloge
Art.-Št.:
04176
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
18 mm
DEBELINA
1,6 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
18 mm
DEBELINA
1,6 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MATICA 6KT A2-70 934 M 5
03225
PODLOŽKA 8,4 DIN 9021-A
04178
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-7,8X540
05021901
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
VIJAK ISO4762-CIL.-8.8-IM4-A2K-M5X35
00845 35
VEZICA KABELSKA S SPON. ČRNA 12,5X500
05021921
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: