Vijak z ugrezno glavo in križnim H pogonom DIN 965, A2
Vijak z ugrezno glavo iz nerjavnega jekla A2 z notranjim križnim H pogonom. Primeren je za spoje, kjer mora glava vijaka po montaži poravnano nalegati s površino.
- Dimenzija: M6 × 30 mm
- Št. artikla: 02816 30
- EAN: 4011231321044
- Standard: DIN 965
- Material: nerjavno jeklo A2
- Površina: brez dodatne prevleke
- Glava: ugrezna
- Pogon: križni H3
- DIN 965 je umaknjen in nadomeščen z ISO 7046, del 1 oziroma del 2
- Med DIN 965 in ISO 7046 obstajajo manjše razlike pri nekaterih višinah in premerih glav
- Spremenjene so bile tudi nekatere dolžine navoja
- Nazivni premer M1,6 je izpuščen
- Pri ISO so izpuščeni trdnostni razredi 5.8 in A4-70
- Spremenjene so bile dolžine navoja ter globine križnega utora