VIJAK DIN85-LEČ-PA6.6-NATUR-SZ-M4X8

  • Norma: DIN 85
  • Material: PA – Poliamid
  • Površina: Neobdelano
  • RoHS skladnost: Da
  • Oblika glave: Ploščata glava
  • Vrsta pogona: Reža
  • Notranji pogon: Reža
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Oblika navoja: Navoj z običajno toleranco
  • Razred izdelka: A
Priloge
Art.-Št.: 027894 8
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opomba:

DIN 85 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 1580. Obstaja zamenljivost (nazivni premeri M1,2, M2, M2,5 dodani | višina glave in premer glave delno spremenjena | trdnostni razred 8.8 izpuščen).

Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M4
Dolžina 8 mm
Premer glave 8 mm
Višina glave 2.4 mm
Standardi DIN 85
Material PA - Poliamid
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip glave Ravna glava (FL)
Tip pogona Reža
Notranji pogon Reža
Tip navoja Metrični navoj
Korak 0.7 mm
Oblikovanje navoja Polni navoj
Razred izdelka Toleranca, majhna
*
*
*

Opomba:

DIN 85 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 1580. Obstaja zamenljivost (nazivni premeri M1,2, M2, M2,5 dodani | višina glave in premer glave delno spremenjena | trdnostni razred 8.8 izpuščen).

Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M4
Dolžina 8 mm
Premer glave 8 mm
Višina glave 2.4 mm
Standardi DIN 85
Material PA - Poliamid
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip glave Ravna glava (FL)
Tip pogona Reža
Notranji pogon Reža
Tip navoja Metrični navoj
Korak 0.7 mm
Oblikovanje navoja Polni navoj
Razred izdelka Toleranca, majhna