Vijaki s kladivasto glavo
/
VIJAK S KLADIVASTO GL.-DIN188-8.8-(A2K)-M8X30
VIJAK S KLADIVASTO GL.-DIN188-8.8-(A2K)-M8X30
Priloge
Art.-Št.:
02777830
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
Tip navoja x nazivni premer
M8
Dolžina
30 mm
Višina glave
5.5 mm
Širina glave
8 mm
Dolžina glave
18 mm
Standardi
DIN 188
Material
Jeklo
Razred lastnosti
Trdnost na natezanje min. 800 MPa
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Tip glave
T-glava tip 1 (T/HD)
Tip navoja
Metrični navoj
Oblikovanje navoja
Delni navoj
V skladu z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer
M8
Dolžina
30 mm
Višina glave
5.5 mm
Širina glave
8 mm
Dolžina glave
18 mm
Standardi
DIN 188
Material
Jeklo
Razred lastnosti
Trdnost na natezanje min. 800 MPa
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Tip glave
T-glava tip 1 (T/HD)
Tip navoja
Metrični navoj
Oblikovanje navoja
Delni navoj
V skladu z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: