Navojni zatiči
/
VIJAK DIN427-A1-SZ-M4X10
VIJAK DIN427-A1-SZ-M4X10
Priloge
Art.-Št.:
027200410
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
Tip navoja x nazivni premer
M4
Dolžina
10 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
4.8 mm
Standardi
DIN 427
Material
Nerjaveče jeklo A1
Razred lastnosti
Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
V skladu z RoHS
Da
Tip glave
Brez glave (WO.HD)
Tip pogona
Reža
Notranji pogon
Reža
Tip navoja
Metrični navoj
Korak
0.7 mm
Oblikovanje navoja
Delni navoj
Oblika konice
Ravna točka
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer
M4
Dolžina
10 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
4.8 mm
Standardi
DIN 427
Material
Nerjaveče jeklo A1
Razred lastnosti
Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
V skladu z RoHS
Da
Tip glave
Brez glave (WO.HD)
Tip pogona
Reža
Notranji pogon
Reža
Tip navoja
Metrični navoj
Korak
0.7 mm
Oblikovanje navoja
Delni navoj
Oblika konice
Ravna točka
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: