ZGLOB KOTNI-C OBLIKA-DIN71802-KGL/16-(A2K)-M10X15,5

  • Norma: DIN 71802
  • Oblika: C
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • RoHS skladnost: Da
Priloge
Art.-Št.: 026821019
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Kroglični zatič z vmesnikom za ključ in šestkotno matico
Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M10
Dolžina od središča krogle do konca krogle 35 mm
Dolžina od središča krogle do ovratnika batnice 16 mm
Dolžina tenona od ovratnika 20 mm
Standardi DIN 71802
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Tip navoja Metrični navoj
V skladu z RoHS Da
*
*
*
  • Kroglični zatič z vmesnikom za ključ in šestkotno matico
Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M10
Dolžina od središča krogle do konca krogle 35 mm
Dolžina od središča krogle do ovratnika batnice 16 mm
Dolžina tenona od ovratnika 20 mm
Standardi DIN 71802
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Tip navoja Metrični navoj
V skladu z RoHS Da