Zaporni vijaki
/
ZAPORNI VIJAK DIN906-IS4-M8X1
ZAPORNI VIJAK DIN906-IS4-M8X1
Norma:
DIN 906
Material:
Jeklo
Površina:
Neobdelano
RoHS skladnost:
Da
Oblika glave:
Brez glave
Vrsta pogona:
Notranji šestkotnik
Vrsta navoja:
Metrski navoj
Oblika navoja:
Stožčasti navoj
Izvedba navoja:
Polni navoj
Razred izdelka:
B
Priloge
Art.-Št.:
0241750801
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
Tip navoja x nazivni premer x korak
M8 x 1
Dolžina
8 mm
Standardi
DIN 906
Material
Jeklo
Površina
Navaden
V skladu z RoHS
Da
Tip glave
Brez glave (WO.HD)
Tip pogona
Šesterokotna vtičnica
Notranji pogon
Šestkotna vtičnica 4 mm
Tip navoja
Metrični navoj
Korak
1 mm
Oblikovanje navoja
Polni navoj
Razred izdelka
Toleranca, srednja
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer x korak
M8 x 1
Dolžina
8 mm
Standardi
DIN 906
Material
Jeklo
Površina
Navaden
V skladu z RoHS
Da
Tip glave
Brez glave (WO.HD)
Tip pogona
Šesterokotna vtičnica
Notranji pogon
Šestkotna vtičnica 4 mm
Tip navoja
Metrični navoj
Korak
1 mm
Oblikovanje navoja
Polni navoj
Razred izdelka
Toleranca, srednja
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: