VIJAK-OČESNI-DIN444-B-4.6-(A2K)-M16X150

Priloge
Art.-Št.: 0236016150
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer M16
Dolžina 150 mm
Zunanji premer obroča 32 mm
Notranji premer obroča 16 mm
Debelina oči 17 mm
Standardi DIN 444
Material Jeklo
Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vrsta glave Z očesom (EYE) (DIN 444)
Obrazec Tip B
Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
Vrsta pogona 0 - se ne uporablja
Vrsta navoja Metrični navoj
Oblika niti Standardni metrični navoj
Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
Oblikovanje 0 - se ne uporablja
Razred izdelka Toleranca, srednja
Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer M16
Dolžina 150 mm
Zunanji premer obroča 32 mm
Notranji premer obroča 16 mm
Debelina oči 17 mm
Standardi DIN 444
Material Jeklo
Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vrsta glave Z očesom (EYE) (DIN 444)
Obrazec Tip B
Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
Vrsta pogona 0 - se ne uporablja
Vrsta navoja Metrični navoj
Oblika niti Standardni metrični navoj
Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
Oblikovanje 0 - se ne uporablja
Razred izdelka Toleranca, srednja
Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS Da