¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VIJAK PODBOJNI-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X60
VIJAK PODBOJNI-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X60
Z notranjim pogonom (od M8)
Material: Jeklo
Razred trdnosti: 4.8
Površina: Cinkana.
Priloge
Art.-Št.:
0232308060
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
Vrsta navoja x nazivni premer x dolžina
M8 x 60 mm
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Natezna trdnost min. 400 MPa
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Notranji pogon
Pogon TX
Širina po ploskvah
Velikost ključa 6 mm
Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa)
30 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
20 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer x dolžina
M8 x 60 mm
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Natezna trdnost min. 400 MPa
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Notranji pogon
Pogon TX
Širina po ploskvah
Velikost ključa 6 mm
Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa)
30 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
20 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VLOŽEK KOVINSKI UDARNI-(W-ED)-(A2K)-M8
09040100899
SUHOMONTAŽNI VIJAK-DV.NAV-PH2-FOSF-3,5X35/28
018903535
Za privijanje na kovinske podkonstrukcije do največ 1 mm
Notranji pogon:
H2
Material:
Jeklo
Površina:
Fosfatirano
Oblika glave:
Trobentasta glava
Vrsta navoja:
Dvogrezni navoj
Oblika konice:
Konica
RoHS skladno:
Da
VIJAK PODBOJNI-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X80
0232308080
Z notranjim pogonom (od M8)
Material: Jeklo
Razred trdnosti: 4.8
Površina: Cinkana.
LESNI VIJAK DIN571-6KT-SW13-A2K-8X100
01928 100
PODLOŽKA 8,4 DIN 9021-A
04178
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: