|
Nazivni premer
|
6 mm |
|
Dolžina
|
100 mm |
|
Dolžina navoja (lg)
|
87 mm |
|
Dolžina vijačnega navoja z vrtalno konico (b)
|
87 mm |
|
Vrsta glave
|
Vtična glava s šestkotnim, šestkotnim, AW, RW ali Robertsonovim pogonom (SKT) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) |
|
Premer glave
|
8,2 mm |
|
Višina glave
|
4,7 mm |
|
Notranji pogon
|
Pogon RW |
|
Vrsta navoja
|
Lesni vijačni navoj |
|
Oblikovanje niti
|
Celotna nit |
|
Oblika niti
|
Enotna začetna nit |
|
Premer jedra
|
3,8 mm |
|
Oblika konice
|
Vrtalna konica - DBIT |
|
Material
|
Kaljeno jeklo |
|
Površina
|
Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično |
|
Maksimalni kot privijanja
|
90 stopinj |
|
Minimalni kot privijanja
|
0 stopnja |
|
Primerno za uporabo na tleh
|
Les, LVL, Mehki les, Pridobljeni lesni proizvod, Trdi les, Lesene plošče (BSP) |
|
Področje uporabe
|
Bočna tlačna ojačitev, Konstrukcijski leseni izdelki, Na izolaciji špirovcev, Ojačitev nosilcev, Podvojitev nosilca, Prečna ojačitev |
|
Odobritev
|
ETA-11/0190 |
|
Teža izdelka (na kos)
|
12.060 g |
|
Skladno z RoHS
|
Da |