VIJAK-CIL-DIN6912-A2/070-IS8-M10X35

Priloge
Art.-Št.: 009810 35
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer M10
Dolžina 35 mm
Premer glave 16 mm
Višina glave 6,5 mm
Standardi DIN 6912
Material Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin Razred lastnosti 070 - DIN EN ISO 3506, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
Površina Navaden
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Vtičnica z nizko glavo (SOC) (DIN 7984, ISO 7379)
Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
Vrsta pogona Šestkotna vtičnica s ključem
Notranji pogon Šestkotna vtičnica 8 mm
Vrsta navoja Metrični navoj
Oblika niti Standardni metrični navoj
Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
Oblikovanje 0 - se ne uporablja
Razred izdelka Toleranca, majhna
Področje uporabe 0 - se ne uporablja
Regulirano območje 0 - se ne uporablja
Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer M10
Dolžina 35 mm
Premer glave 16 mm
Višina glave 6,5 mm
Standardi DIN 6912
Material Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin Razred lastnosti 070 - DIN EN ISO 3506, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
Površina Navaden
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Vtičnica z nizko glavo (SOC) (DIN 7984, ISO 7379)
Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
Vrsta pogona Šestkotna vtičnica s ključem
Notranji pogon Šestkotna vtičnica 8 mm
Vrsta navoja Metrični navoj
Oblika niti Standardni metrični navoj
Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
Oblikovanje 0 - se ne uporablja
Razred izdelka Toleranca, majhna
Področje uporabe 0 - se ne uporablja
Regulirano območje 0 - se ne uporablja
Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja