|
Tip navoja x nazivni premer
|
M4 |
|
Dolžina
|
75 mm |
|
Premer glave
|
7.96 mm |
|
Višina glave
|
2.48 mm |
|
Notranji pogon
|
Šestkotna vtičnica 2.5 mm |
|
Standardi
|
ISO 10642 |
|
Material
|
Jeklo |
|
Razred lastnosti
|
Trdnost na natezanje min. 800 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo |
|
Površina
|
Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten |
|
V skladu z RoHS
|
Da |
|
Tip glave
|
Vrezana glava 90 stopinj (CS) |
|
Tip pogona
|
Šesterokotna vtičnica |
|
Tip navoja
|
Metrični navoj |
|
Oblikovanje navoja
|
Delni navoj |
|
Razred izdelka
|
Toleranca, majhna |