ŽIČNIKI ZA BETON-(DIGA CS2/3)-S PLINOM-HFBX-3,0X27MM

  • Material žeblja: jeklo, posebno kaljeno
  • Površina: pocinkano
  • Premer žeblja: 3 mm
  • Premer glave: 6,3 mm
  • Količina žebljev: 800 kosov
  • Vsebina: 69 ml
  • Pakiranje: kartuša
Priloge
Art.-Št.: 0864953327
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Visokokakovosten specialni žebelj z valjano balistično konico za pritrjevanje v visoko trden beton
  • Manj odpovedi pritrjevanja kot pri običajnih žebljih

Opomba
Vsi žeblji so primerni za pomožne pritrditve (brez gradbenega dovoljenja). Največje natezne sile posameznih pritrditev so v presoji uporabnika in jih je treba določiti z vzorčnimi pritrditvami ali preizkusi izvleka.

Od dolžine 22 mm naprej: Evropska tehnična ocena ETA-21/0703

Specifikacije izdelkov
* *
Material nohta Jeklo, posebej kaljeno
Površina Mehansko nanesena cinkova prevleka
Dolžina žeblja 27 mm
Premer žeblja 3.0 mm
Premer glave 6.3 mm
Število žebljev 800 KOS
Vsebina 69 ml
Posoda Kartuša
*
*
*
  • Visokokakovosten specialni žebelj z valjano balistično konico za pritrjevanje v visoko trden beton
  • Manj odpovedi pritrjevanja kot pri običajnih žebljih

Opomba
Vsi žeblji so primerni za pomožne pritrditve (brez gradbenega dovoljenja). Največje natezne sile posameznih pritrditev so v presoji uporabnika in jih je treba določiti z vzorčnimi pritrditvami ali preizkusi izvleka.

Od dolžine 22 mm naprej: Evropska tehnična ocena ETA-21/0703

Specifikacije izdelkov
Material nohta Jeklo, posebej kaljeno
Površina Mehansko nanesena cinkova prevleka
Dolžina žeblja 27 mm
Premer žeblja 3.0 mm
Premer glave 6.3 mm
Število žebljev 800 KOS
Vsebina 69 ml
Posoda Kartuša