ZAŠČITNI DELOVNI ČEVELJ-CRUISE S1PS-ESD-ČRN/ZELEN-42

59,9
59,9
Zaščitni čevelj S1PS iz semiša zagotavlja zračnost, udobje in zanesljivo zaščito pri delu. Perforiran zgornji del izboljša kroženje zraka, zmanjšano število šivov pa poskrbi za manj nabiranja umazanije ter primernost za ESD območja.
Priloge
Art.-Št.: AW202600749
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni čevlji S1PS ESD

Zaščitni čevlji iz semiša z odsevnimi elementi, zasnovani za varno in udobno delo, z nekovinsko zaščito ter ESD lastnostmi.

  • Barva: črna, neon zelena
  • Material zgornjega dela: semiš
  • Varnostna kategorija: S1PS
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, ESD, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Semiš z odsevnimi elementi
  • Tekstilna notranja podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
  • Vmesni podplat iz PS tkanine, odporen proti predrtju
  • PU podplat SR, širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Brez kovinskih delov
  • ESD zaščita
  • EN ISO 20345:2022
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 42
Barva Črna
Zaščitna stopnja S1PS
Teža pribl. 610 g/čevelj v velikosti 42
Standard DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, brez kovin, ESD, EN ISO 20345:2022
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Zaščitni čevlji S1PS ESD

Zaščitni čevlji iz semiša z odsevnimi elementi, zasnovani za varno in udobno delo, z nekovinsko zaščito ter ESD lastnostmi.

  • Barva: črna, neon zelena
  • Material zgornjega dela: semiš
  • Varnostna kategorija: S1PS
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, ESD, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Semiš z odsevnimi elementi
  • Tekstilna notranja podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
  • Vmesni podplat iz PS tkanine, odporen proti predrtju
  • PU podplat SR, širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Brez kovinskih delov
  • ESD zaščita
  • EN ISO 20345:2022
Specifikacije izdelkov
Velikost 42
Barva Črna
Zaščitna stopnja S1PS
Teža pribl. 610 g/čevelj v velikosti 42
Standard DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, brez kovin, ESD, EN ISO 20345:2022
Dobavitelj MODYF