Zaščitna oblačila
Popular products from category Zaščitna oblačila
HLAČE DELOVNE-STRETCH EVOLUTION-MODRA/ROYAL-58
M403463435
Inovativne delovne hlače v preprostem dizajnu so zaradi svoje tkanine s 4-smernim raztezanjem zelo odporne.
- Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
- Površinska masa tkanine na m²: 214 g
- Norme: EN 14404
- EN-standard: 14404
- Pralno pri: 40 °C
- Navodila za nego: Ne beliti, Ne sušiti v sušilnem stroju, Likanje pri nizki temperaturi, Ne kemično čistiti
KRATKA DELOVNA MAJICA-AVENUE-HI/VIS-FLUO ORANŽNA-XL
P409129003
Kratka majica z okroglim izrezom in kratkimi rokavi, visoke vidljivosti z odsevnimi trakovi ter prekritim vratnim šivom.
Zagotavlja UV-zaščito, kar je ključnega pomena za varnost in udobje pri delu v cestnem prometu.
100 % poliester