Unievrzalna tesnilna masa
Trajno plastične, na visoke temperature odporne tesnilne mase motorja in ohišja.
• Visoka stopnja tesnjenja zaradi trajno plastičnih (nestrjevalnih) lastnosti
- • Odpornost na vibracije zagotovljena tudi po letih uporabe
- • Pri nanosu ne vleče vrvic
- • Brez odtekanja na navpičnih in navzdol obrnjenih površinah
- • Temperaturno obstojen od –50°C do +270°C, kratkotrajno do +300°C
- • Slaba toplotna prevodnost
- • Ne veže se kemično na kovine ali druge materiale in preprečuje atmosfersko korozijo
- • Odporen na vodo, zrak, bencin, kerozin, različna olja, sintetična maziva, mešanice vode/glikola in metanola, antifriz, fluoroogljikova hladilna sredstva
- • Brez silikona
- • Nestrupen
- Opozorilo
- Brez zamenjave ali uporaben samo v povezavi s trdnim tesnilom. Ni primerno za tesnjenje posod za olje.
- Registriran v NSF, razred P1, reg.št. 151822
- Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct