PLOŠČA LAMELNA MINI FLEXI 50 ZRNAVOST 60

Za obdelavo težko dostopnih mest, kot so radiji in kotni zvari.

Priloge
Art.-Št.: 0578705060
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

∅ 50 in 75 mm:

  • • Fleksibilne mini lamelne lamelne plošče s hitro zamenljivo montažo za uporabo na pnevmatskih brusilnikih (kotni), gibljive gredi
  • • Diske ∅ 75 mm lahko uporabljate tudi na pnevmatskih ali električnih kotnih brusilnikih v povezavi z držalom M14

∅ 115 mm:

  • • Fleksibilne lamelne plošče z nastavkom 22,23 mm za pnevmatske ali električne kotne brusilnike

Oblikovanje:

  • • ∅ 50 in 75 mm z robustno plastično ploščo in hitro zamenljivo montažo
  • • ∅ 115 mm z večplastno ploščo iz steklenih vlaken in izvrtino 22,23 mm
  • • Robustna, prožna bombažna tkanina z visoko odpornostjo na trganje

Dodatne prednosti Flexi-Disc pred primerljivimi fiber diski:

  • • Brez zamašitev ali razmazovanja
  • • Hladno brušenje, minimalno razbarvanje, še posebej pri uporabi Flexi-Diskov
  • • Vsestranski, širok spekter uporabe
  • • Z enako zrnatostjo so možne bistveno bolj fine površine
  • • Večja odpornost na trganje pri brušenju vogalov in robov
  • • Povečana zmogljivost obrabe
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 50 mm
Naprava za držanje orodja Sistem 3M Roloc
Velikost mreže 60
Oblikovanje Ravno
Material nosilnega diska Plastika
Največja hitrost vrtenja 30000 vrtljajev na minuto
Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum
*
*
*

∅ 50 in 75 mm:

  • • Fleksibilne mini lamelne lamelne plošče s hitro zamenljivo montažo za uporabo na pnevmatskih brusilnikih (kotni), gibljive gredi
  • • Diske ∅ 75 mm lahko uporabljate tudi na pnevmatskih ali električnih kotnih brusilnikih v povezavi z držalom M14

∅ 115 mm:

  • • Fleksibilne lamelne plošče z nastavkom 22,23 mm za pnevmatske ali električne kotne brusilnike

Oblikovanje:

  • • ∅ 50 in 75 mm z robustno plastično ploščo in hitro zamenljivo montažo
  • • ∅ 115 mm z večplastno ploščo iz steklenih vlaken in izvrtino 22,23 mm
  • • Robustna, prožna bombažna tkanina z visoko odpornostjo na trganje

Dodatne prednosti Flexi-Disc pred primerljivimi fiber diski:

  • • Brez zamašitev ali razmazovanja
  • • Hladno brušenje, minimalno razbarvanje, še posebej pri uporabi Flexi-Diskov
  • • Vsestranski, širok spekter uporabe
  • • Z enako zrnatostjo so možne bistveno bolj fine površine
  • • Večja odpornost na trganje pri brušenju vogalov in robov
  • • Povečana zmogljivost obrabe
Specifikacije izdelkov
PREMER 50 mm
Naprava za držanje orodja Sistem 3M Roloc
Velikost mreže 60
Oblikovanje Ravno
Material nosilnega diska Plastika
Največja hitrost vrtenja 30000 vrtljajev na minuto
Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum