Žal izdelek trenutno ni na voljo.

VIJAKI ZA SUHO MONTAŽO, 3.5, ZA KOVINSKE PODKONSTRUKCIJE

Vijak za suho montažo s samovrtalno konico za pritrjevanje mavčnih plošč na kovinske podkonstrukcije debeline 0,75 do 2,25mm.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Samorezni vijak za mavčnokartonske plošče

Vijak z vrtalno konico ZEBRA pias za hitro pritrjevanje GK-plošč na kovinske profile.

  • Navoj: samorezni
  • Uporaba: za kovinske profile debeline 0,75–2,25 mm
  • Material: kaljeno, fosfatirano jeklo
  • Glava: bobnasta (bugle)
  • Pogon: Phillips PH2
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Samorezni vijak za mavčnokartonske plošče

Vijak z vrtalno konico ZEBRA pias za hitro pritrjevanje GK-plošč na kovinske profile.

  • Navoj: samorezni
  • Uporaba: za kovinske profile debeline 0,75–2,25 mm
  • Material: kaljeno, fosfatirano jeklo
  • Glava: bobnasta (bugle)
  • Pogon: Phillips PH2
*
*
*