VIJAK-(W-URSY10)-AW40-160-10X230

Priloge
Art.-Št.: 5911010009
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Premer sidra 10 mm
Dolžina sidra (l) 230 mm
Nominalni premer svedra (d 0) 10 mm
Prebojena luknja v komponenti, ki jo je treba povezati (d f) 10.5 mm
Višina pritrditve (t fix 1) 190 mm
Material vijaka Jeklo
Notranji pogon AW pogon
Površina vijaka Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Tip glave Vrezana glava 90 stopinj (CS)
Opis tipa W-UR 10 SymCon, vijak z vrezano glavo
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Premer sidra 10 mm
Dolžina sidra (l) 230 mm
Nominalni premer svedra (d 0) 10 mm
Prebojena luknja v komponenti, ki jo je treba povezati (d f) 10.5 mm
Višina pritrditve (t fix 1) 190 mm
Material vijaka Jeklo
Notranji pogon AW pogon
Površina vijaka Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Tip glave Vrezana glava 90 stopinj (CS)
Opis tipa W-UR 10 SymCon, vijak z vrezano glavo