VEZICA KAB.ODP.NA-UV ŽAR.ČRNA-4,8X361MM

Vezice za povezovanje kablov, kabelskih snopov in cevi pri zunanjih in notranjih inštalacijah z večjimi zahtevami glede minimalne natezne trdnosti.

  • Material: PA 6.6 V-2 – poliamid
  • Ognjeodpornost: V2
  • UV odpornost: Da
  • Brez silikona: Da
  • Brez halogenov: Da
  • Barva: črna
Priloge
Art.-Št.: 0502271161
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Odpornost proti koroziji:
  • Patentiran antimagnetni zapiralni sistem z kovinskim vložkom iz nerjavnega jekla tipa 316
  • Odlično obnašanje v težkih pogojih: vlaga, toplota, mraz ipd.
  • Stopničasto nastavljivo, stabilno in neobčutljivo na vibracije in zunanje vplive
  • Primerno za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih
  • Brez ostrih robov in varen oprijem:
  • Zaobljeni in gladki zunanji robovi za zaščito kablov in izolacij
  • Tanek profil telesa zmanjšuje prostor med kabli na tesnih mestih
  • Lahka tekstura notranje strani traku omogoča varen oprijem na kabelski snop
  • Hitro nameščanje in enostavna obdelava:
  • Lahko zaobljen konec traku za lažje vstavljanje v enodelni klinasti zaklep
  • Vstopni kotni trakovi 2.3, 3, 4, 6 in 8 mm
  • Ni potreben dodaten montažni pribor
  • Večja varnost za uporabnika: Povečana natezna trdnost v primerjavi s standardnimi vezicami iz umetne mase
  • Praktična embalaža za izbrane dimenzije:
  • Odprtina za orodja prek perforacije
  • Večkratno zapiranje z zadrgo
  • Z Euro odprtino za obešanje

Opozorilo:

  • Previdno pri močnih mineralnih kislinah in/ali oksidativnih kemikalijah, še posebej pri visokih temperaturah
  • Ni odporna proti nekaterim mineralnim kislinam in oksidativnim kemikalijam

UV odporne vezice izpolnjujejo normo ISO 4892-2: Umetne mase – umetno staranje ali vremensko testiranje – Del 2: Ksenonske luči.
1.000 ur testiranja znotraj te metode ustreza zahtevam norm IEC 62275, EN 62275 in UL 1565 za UV odporne kabelske vezice.

Test temelji na kratkoročnem testu. Teh rezultatov ni mogoče neposredno prenesti na dejansko življenjsko dobo izdelkov pod UV svetlobo ali vplivi okolja.

Dejavniki, ki vplivajo na življenjsko dobo:

  • a) Razlike v spektralni porazdelitvi laboratorijske in dnevne svetlobe
  • b) Čas trajanja izpostavljenosti svetlobi v laboratoriju in v naravi
  • c) Občasna osvetlitev v laboratoriju brez faz teme
  • d) Visoke razlike v temperaturah med zgornjim in spodnjim robom vzorca
  • e) Lokalna vlažnost
  • f) Biološki vplivi in škodljive snovi

Področje uporabe

Za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih, kot na primer:

  • Fotovoltaični sistemi
  • Izdelava elektro omar
  • Elektro- in stavbne inštalacije
  • Avtomobilska industrija
  • Avtomehanične delavnice
  • Industrijske delavnice
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 4.8 mm
Dolžina 361 mm
Min./max. premer snopa 3-102 mm
Min. natezna sila 222 N
Min./max. odpornost na temperaturo -60 do +105 °C
Material PA 6.6 V-2 - Poliamid, testiran po požarnem razredu UL94-V2
Gorljivost Gorenje se ustavi v 30 sekundah na navpičnem vzorcu
Odpornost na ultravijolično sevanje Da
Brez silikona Da
Brez halogenov Da
*
*
*
  • Odpornost proti koroziji:
  • Patentiran antimagnetni zapiralni sistem z kovinskim vložkom iz nerjavnega jekla tipa 316
  • Odlično obnašanje v težkih pogojih: vlaga, toplota, mraz ipd.
  • Stopničasto nastavljivo, stabilno in neobčutljivo na vibracije in zunanje vplive
  • Primerno za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih
  • Brez ostrih robov in varen oprijem:
  • Zaobljeni in gladki zunanji robovi za zaščito kablov in izolacij
  • Tanek profil telesa zmanjšuje prostor med kabli na tesnih mestih
  • Lahka tekstura notranje strani traku omogoča varen oprijem na kabelski snop
  • Hitro nameščanje in enostavna obdelava:
  • Lahko zaobljen konec traku za lažje vstavljanje v enodelni klinasti zaklep
  • Vstopni kotni trakovi 2.3, 3, 4, 6 in 8 mm
  • Ni potreben dodaten montažni pribor
  • Večja varnost za uporabnika: Povečana natezna trdnost v primerjavi s standardnimi vezicami iz umetne mase
  • Praktična embalaža za izbrane dimenzije:
  • Odprtina za orodja prek perforacije
  • Večkratno zapiranje z zadrgo
  • Z Euro odprtino za obešanje

Opozorilo:

  • Previdno pri močnih mineralnih kislinah in/ali oksidativnih kemikalijah, še posebej pri visokih temperaturah
  • Ni odporna proti nekaterim mineralnim kislinam in oksidativnim kemikalijam

UV odporne vezice izpolnjujejo normo ISO 4892-2: Umetne mase – umetno staranje ali vremensko testiranje – Del 2: Ksenonske luči.
1.000 ur testiranja znotraj te metode ustreza zahtevam norm IEC 62275, EN 62275 in UL 1565 za UV odporne kabelske vezice.

Test temelji na kratkoročnem testu. Teh rezultatov ni mogoče neposredno prenesti na dejansko življenjsko dobo izdelkov pod UV svetlobo ali vplivi okolja.

Dejavniki, ki vplivajo na življenjsko dobo:

  • a) Razlike v spektralni porazdelitvi laboratorijske in dnevne svetlobe
  • b) Čas trajanja izpostavljenosti svetlobi v laboratoriju in v naravi
  • c) Občasna osvetlitev v laboratoriju brez faz teme
  • d) Visoke razlike v temperaturah med zgornjim in spodnjim robom vzorca
  • e) Lokalna vlažnost
  • f) Biološki vplivi in škodljive snovi

Področje uporabe

Za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih, kot na primer:

  • Fotovoltaični sistemi
  • Izdelava elektro omar
  • Elektro- in stavbne inštalacije
  • Avtomobilska industrija
  • Avtomehanične delavnice
  • Industrijske delavnice
Specifikacije izdelkov
Širina 4.8 mm
Dolžina 361 mm
Min./max. premer snopa 3-102 mm
Min. natezna sila 222 N
Min./max. odpornost na temperaturo -60 do +105 °C
Material PA 6.6 V-2 - Poliamid, testiran po požarnem razredu UL94-V2
Gorljivost Gorenje se ustavi v 30 sekundah na navpičnem vzorcu
Odpornost na ultravijolično sevanje Da
Brez silikona Da
Brez halogenov Da