¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Varovalke za motorna vozila
Varovalke za motorna vozila
Popular products from category Varovalke za motorna vozila
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
3-delni preizkuševalec varovalk
Različice:
1
Prikaži vse
Vijak DIN 7985
Različice:
1
Prikaži vse
Varovalka Jap-Oto, JM
Različice:
5
Prikaži vse
Preizkuševalec napetosti za varovalke
Različice:
1
Prikaži vse
Varovalka 3,15 A
Različice:
1
Prikaži vse
G-varovalka DIN41571-3, 250 V
Različice:
2
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
6
7
8
...
11
Naslednja
Zadnja
Varovalke za motorna vozila
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max. delovna temperatura
Pobriši vse
-40 do 125 °C
Barva
Pobriši vse
Modra
Dolžina
Pobriši vse
20 mm
PREMER
Pobriši vse
5 mm
Dolžina kabla
Pobriši vse
75 cm
Največji tok
Pobriši vse
10 A
15 A
16 A
20 A
30 A
60 A
Največja nazivna napetost
Pobriši vse
29 V/DC
48 V/DC
Dimenzije sistema
Pobriši vse
4.4.1
DIN
Pobriši vse
Miniaturne varovalke; miniaturne varovalke 5 mm × 20 mm, hitro delujoče, majhna odklopna zmogljivost
Identifikacijska barva
Pobriši vse
Oranžna
Max. nazivna napetost
Pobriši vse
32 V/DC
Max. tok
Pobriši vse
30 A
5 A
7.5 A
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki