SET O-OBROČEV-(25-42)-330 KOS-VLOŽEK ZA SIS.KOV.

O-Ring metrični, NBR 70, ∅25-42 MM

  • Standardi: ISO 3601-1
  • Material: NBR (Nitril-Butadien-Kavčuk)
  • Barva: Črna
  • Sistemska mera: 4.4.1
  • Število kosov v sortimentu/setu: 330 KOS
  • Teža izdelka (na kos): 530 g
  • RoHS skladnost: Da.
Priloge
Art.-Št.: 5964046810
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Brez kovčka za neposredno uporabo v obstoječih kovčkih, policah in vozilih v ORSY sistemu mere 4.4.1

  • •NBR je kemična oznaka: Nitril-Butadien-Kavčuk (trgovska imena, npr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • •Temperaturna odpornost: -30°C do +100°C
  • •Dimenzijske tolerance v skladu z DIN ISO 3601-1 B (industrijski standard)
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi ISO 3601-1
Material NBR (nitrilbutadienska guma)
Barva Črna
Dimenzije sistema 4.4.1
Število kosov v asortimanu/sklopu 330 KOSOV
Teža izdelka (na kos) 530.000 g
Skladno z RoHS Da
*
*
*

•Brez kovčka za neposredno uporabo v obstoječih kovčkih, policah in vozilih v ORSY sistemu mere 4.4.1

  • •NBR je kemična oznaka: Nitril-Butadien-Kavčuk (trgovska imena, npr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • •Temperaturna odpornost: -30°C do +100°C
  • •Dimenzijske tolerance v skladu z DIN ISO 3601-1 B (industrijski standard)
Specifikacije izdelkov
Standardi ISO 3601-1
Material NBR (nitrilbutadienska guma)
Barva Črna
Dimenzije sistema 4.4.1
Število kosov v asortimanu/sklopu 330 KOSOV
Teža izdelka (na kos) 530.000 g
Skladno z RoHS Da