¸
Za prikaz cen
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
Popular products from category Seti nastavkov
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
SET MEŠANIH NASTAVKOV Z DRŽALOM-17DELNI
0614400901
Prva
Prejšnja
1
...
13
14
15
Seti nastavkov
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
108 mm
115 mm
132 mm
140 mm
86 mm
POGON
Pobriši vse
1/4 palca
C 6.3 (1/4 palca) oblika stebla za bite ISO 1173
Širina
Pobriši vse
60 mm
76 mm
95 mm
Primerno za
Pobriši vse
1/4 palca
12 bitov in 1 bitni nosilec
Vključeno v dostavo
Pobriši vse
3 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3
Tip konice
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
AW, Adolf Würth drive
RW, pogon Reinhold Würth
TX
TX z luknjo
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
10 KOSOV
17 KOSOV
29 KOSOV
3 KOSI
30 KOSOV
33 KOSOV
36 KOSOV
38 KOSOV
4 KOSI
47 KOSOV
59 KOSOV
8 KOSOV
9 KOSOV
Število kosov v asortimanu/kompletu
Pobriši vse
17 KOS
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki