Set za popravilo plastike

149
149

Obsežen komplet za preprosta popravila plastičnih delov in za splošno spajkanje električnih in elektronskih komponent.

Priloge
Art.-Št.: AW202312159
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Obsežen komplet za preprosta popravila plastičnih delov in za splošno spajkanje električnih in elektronskih komponent.

Za plastična popravila zlomov, razpok ali lukenj in splošno spajkanje. Enostavno rokovanje zahvaljujoč likalniku na baterije. Vsestranska uporaba zahvaljujoč modularnemu sistemu z različnimi priključki.

Priključki za različne aplikacije

  • Utapljanje sponk
  • Utapljanje plastičnih trakov
  • Pritrjevanje ojačitvenih podlog/mrež
  • Izvajanje spajkalnih del
  • Krčne cevi

Lastnosti:

  • Polnilna baterija/kapaciteta baterije: 2200 mAh
  • Nazivna moč: 30 W
  • Nazivna napetost: 3,7 V
  • Polnilna napetost: 5 V
  • Čas polnjenja: 3,5 h
  • Delovna temperatura: 480 °C
  • Čas segrevanja: 10 s

 

Art. št. Naziv Kol.
0988042631 Set za varjenje plastike in lotanje 1
*
*
*

Obsežen komplet za preprosta popravila plastičnih delov in za splošno spajkanje električnih in elektronskih komponent.

Za plastična popravila zlomov, razpok ali lukenj in splošno spajkanje. Enostavno rokovanje zahvaljujoč likalniku na baterije. Vsestranska uporaba zahvaljujoč modularnemu sistemu z različnimi priključki.

Priključki za različne aplikacije

  • Utapljanje sponk
  • Utapljanje plastičnih trakov
  • Pritrjevanje ojačitvenih podlog/mrež
  • Izvajanje spajkalnih del
  • Krčne cevi

Lastnosti:

  • Polnilna baterija/kapaciteta baterije: 2200 mAh
  • Nazivna moč: 30 W
  • Nazivna napetost: 3,7 V
  • Polnilna napetost: 5 V
  • Čas polnjenja: 3,5 h
  • Delovna temperatura: 480 °C
  • Čas segrevanja: 10 s

 

Art. št. Naziv Kol.
0988042631 Set za varjenje plastike in lotanje 1