Žal izdelek trenutno ni na voljo.
Set za popravilo plastike
Obsežen komplet za preprosta popravila plastičnih
delov in za splošno spajkanje električnih in elektronskih
komponent.
Obsežen komplet za preprosta popravila plastičnih delov in za splošno spajkanje električnih in elektronskih komponent.
Za plastična popravila zlomov, razpok ali lukenj in splošno spajkanje.
Enostavno rokovanje zahvaljujoč likalniku na baterije.
Vsestranska uporaba zahvaljujoč modularnemu sistemu z različnimi priključki.
Priključki za različne aplikacije
- Utapljanje sponk
- Utapljanje plastičnih trakov
- Pritrjevanje ojačitvenih podlog/mrež
- Izvajanje spajkalnih del
- Krčne cevi
Lastnosti:
- Polnilna baterija/kapaciteta baterije: 2200 mAh
- Nazivna moč: 30 W
- Nazivna napetost: 3,7 V
- Polnilna napetost: 5 V
- Čas polnjenja: 3,5 h
- Delovna temperatura: 480 °C
- Čas segrevanja: 10 s
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 0988042631 |
Set za varjenje plastike in lotanje |
1 |
Brez stroškov pošiljanja
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct