Komplet nasadnih ključev in raglje, 154-delni
Obsežen komplet iz krom-vanadijevega jekla z nastavki, podaljški in ragljo, zasnovan za širok spekter uporabe pri industrijskem vzdrževanju, gradbenih projektih, avtomobilskih popravilih in montaži.
- Število kosov v kompletu: 154 kosov
- Dimenzije: 95 x 462 x 335 mm
- Material: krom-vanadijevo jeklo (nastavki, podaljški in raglja)
- Primerno za visoke navore pri privijanju in odvijanju vijakov ter matic z večjimi premeri
- Visoka odpornost proti rji ter dodatna trdnost in trdota za zahtevna opravila
- Dobro vidne oznake nastavkov za hitro prepoznavanje in enostavno izbiro pravega nastavka
- Utori za zadrževalno kroglico omogočajo varno in zanesljivo pritrditev na kvadratni nastavek raglje ter preprečujejo nenamerno snemanje
- Rebrast vzorec okoli glave nastavka in mat kromirana površina omogočata čvrst oprijem tudi pri delu z mastnimi ali mokrimi rokami
- Majhna zračnost na pogonu nastavka omogoča boljši prenos navora na ravne stranice pritrdilnih elementov in lažje odvijanje obrabljenih vijakov
- 2-komponentni ročaj raglje iz kombinacije PP in TPR za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi
- Zadnji gumb za hitro sprostitev omogoča enostavno menjavo nastavkov tudi pri manjših in težje oprijemljivih kosih
- Preklopna ročica omogoča hitro spremembo smeri vrtenja levo/desno z enoročno uporabo
- Mehanizem z 72 zobmi omogoča delo tudi v zelo omejenih prostorih
- Za premik raglje zadostuje 5° zasuka
- ORSY kovček omogoča prihranek prostora pri shranjevanju