Ročni merilniki dolžine
Popular products from category Ročni merilniki dolžine
METER ZLOŽLJIVI-LESENI-2M-BEL-TIP1
0825800000
Notranje tečaji
- Material: Les
- Barva: Bela
- Merilno območje dolžine max.: 2 m
- Dolžina členov (vrtilna točka): 200 mm
- Natančnostni razred: III
- Število členov: 10 kos.
MERILNO KOLO-POLNO-D318,5MM-OBSEG1M
0993714004
Za merjenje razdalj na gradbiščih in v cestogradnji
- Obseg kolesa: 1 m
- Premer kolesa: 318,5 mm
- Merilna natančnost: < 0,05%
- Največji merilni obseg: 9999,99 m
- Material: Aluminijasti tlačni litin
- Teža: 3900 g.
METER ŽEPNI OBOJESTRANSKI - L3M
071465 071
Kakovosten ročni merilni trak z odporni 2K plastičnim ohišjem in gibljivim končnim kavljem
- Največji merilni obseg: 3 m
- Širina traku: 16 mm
- Material ohišja: Plastika
- Razred natančnosti: II.