ROČNA DELOVNA SVETILKA-LED-MINI PLUS

Priloge
Art.-Št.: 0827981815
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. svetlobni tok 100 / 1000 lm
Barvna temperatura 5700 K
Min./max. svetlobno obdobje 1.5-18 h
Čas polnjenja 4 h
Nazivna napetost 3.6 V/DC
Kapaciteta akumulatorja/baterije 3200 mAh
Tip polnilne baterije/baterije Litij-ionska
MOČ 7.3 W
Dolžina napajalnega kabla 1000 mm
Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
Temperatura polnjenja min./max. 5 do 40 °C
Širina x višina x globina 102 x 94 x 39 mm
Število LED diod 26 KOS
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Min./max. svetlobni tok 100 / 1000 lm
Barvna temperatura 5700 K
Min./max. svetlobno obdobje 1.5-18 h
Čas polnjenja 4 h
Nazivna napetost 3.6 V/DC
Kapaciteta akumulatorja/baterije 3200 mAh
Tip polnilne baterije/baterije Litij-ionska
MOČ 7.3 W
Dolžina napajalnega kabla 1000 mm
Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
Temperatura polnjenja min./max. 5 do 40 °C
Širina x višina x globina 102 x 94 x 39 mm
Število LED diod 26 KOS